カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- SMC(58)
- 三桂製作所(28)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 東洋技研(8)
- ニッサン(7)
- 椿本チエイン(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ワルター(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- サンコー(三甲)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- ウエルドテック社(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- HydraForce(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「10n23」の検索結果

油圧ユニットSSSユニットマークⅡ
ダイキン工業¥559,800~税込¥615,780~1台20日以内出荷から80日以内出荷制御系は勿論、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単取り付け。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング付ポンプ搭載機種(オプション)を追加しさらに省エネ度をアップすることも可能です。 。全機種にオイルクーラを標準装備しました。油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。また固定脚位置は全方向に自由度があり、タンク上板は180°逆取り付けが可能です。 。防振ゴムを全機種に標準装備しています。仕様デザイン番号:20形式基本形式:SSS MARK-IIユニット形状タンク上板方式最高使用圧力(MPa)21マニホールドブロック有ポンプの種類モータポンプ(Vポンプ)
ポジショニングモータTMシリーズ
ダイキン工業¥791,693税込¥870,8621台30日以内出荷から50日以内出荷低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。 。回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。 。立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。 。モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。 。電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。 。送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。用途マシニングセンターATC装置/NC旋盤の刃物台/オートローダ/パレットチェンジャー/定寸送り装置etc形式基本形式:TMシリーズポジショニングモータ