油圧ユニットSSSユニットマークⅡ

油圧ユニットSSSユニットマークⅡ - ダイキン工業

制御系は勿論、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単取り付け。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング付ポンプ搭載機種(オプション)を追加しさらに省エネ度をアップすることも可能です。_x000D_
全機種にオイルクーラを標準装備しました。油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。_x000D_
当社従来比70%~74%のコンパクト設計です。また固定脚位置は全方向に自由度があり、タンク上板は180°逆取り付けが可能です。_x000D_
防振ゴムを全機種に標準装備しています。

内容量
1台
注意
※粘度グレードISOVG32~46相当の石油系油圧作動油を使用してください。圧力が7MPaを超える場合は、耐摩耗性作動油を使用してください。石油系作動油以外(水性系、合成油系)の作動油は使用できません。_x000D_
※運搬や吊り上げる時は、吊り用フック(4箇所、Φ25穴)または、フォークリフトを使用してください。_x000D_
※定位形ですので、振動のない水平な所に設置してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03766301NT16M38N55-20-ABT203
710,000
569,800
626,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766337NT10M23N37-20-ABT203
613,000
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766748NT10M15N22-20-ABT202
527,000
429,800
472,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766852NT10M15N22-20-ABT402
550,000
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766870NT16M38N75-20-ABT403
781,000
749,800
824,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766967NT10M23N55-20-ABT203
693,000
559,800
615,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767001NT06M15N22-20-ABT402
510,000
419,800
461,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767028NT06M15N15-20-ABT202
475,000
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767037NT10M23N37-20-ABT403
662,000
539,800
593,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767062NT06M15N22-20-ABT202
487,000
399,800
439,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767220NT10M23N55-20-ABT202
664,000
539,800
593,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767457NT06M15N37-20-ABT202
514,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767509NT10M23N37-20-ABT202
584,000
479,800
527,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767552NT06M15N37-20-ABT402
534,000
429,800
472,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767938NT10M23N37-20-ABT402
606,000
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767990NT16M38N75-20-ABT203
729,000
599,800
659,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768340NT10M15N37-20-ABT202
550,000
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768742NT16M23N37-20-ABT202
593,000
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする