カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • SMC(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「akz32b」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    ¥1,022,800~税込¥1,125,080~
    1台
    20日以内出荷から60日以内出荷
    2026年1月より導入される米国AIM Act(2026年1月導入)の規制を満足する低GWP冷媒R32(GWP675)を使用。 。R410Aに比べエネルギー効率が高く消費電力は約10%低減。 。日本:日本冷凍空調工業会のガイドラインに適合、着火源が多数存在する工場環境下でも安全性を確保。 。欧州:CE適合に必要な圧力容器指令(PEDカテゴリ2)の認証を取得。
    用途工作機械…マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など 。産業機械…成形機、プレスなど使用温度範囲(℃)【入口油温】5~50、【室温】5~45保護構造IP2X温度基準温度(同調形):室温、あるいは機体温度(工場出荷時セットは、室温:モード3)温度制御対象:(同調形)入口油温、あるいは出口油温(工場出荷時セットは、入口油温)、(固定形)入口油温、あるいは出口油温電動機(W)【ファン】54外装色アイボリーホワイト温度調節(固定形)(℃)5~50、(同調形)(℃)基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは、0.0)使用油潤滑油・鉱油系油圧作動油(但し、リン酸エステル系油圧作動油・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液等には使用不可)冷媒R32冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度漏電遮断器(A)10(お客様手配品)使用粘度範囲(mm2/sec)【油】1.4~200(ISO VG2~32)凝縮器クロスフィンコイル式圧力損失【製品機外】[使用範囲]0.5MPa以下(吐出側)/-30.7kPa以内(吸入側)電動機(kW)【オイルポンプ】0.4×4P操作回路電圧(V)DC12/24圧力(MPa)【冷媒圧力(高/低)】4.1/0.7
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    ¥967,700税込¥1,064,470
    1台
    20日以内出荷から60日以内出荷
    好評の高精度温度制御 。高い省エネ率を実現 。環境負荷低減
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当外装色アイボリーホワイト温度調節範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度識別記号【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)主回路電圧(V)3相AC200/200・200(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度操作回路電圧(V)DC12/24
油圧補器カテゴリ