インバータオイルコン10型

インバータオイルコン10型 - ダイキン工業

好評の高精度温度制御
高い省エネ率を実現
環境負荷低減

用途
工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)
産業機械(成形機、プレスなど)
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
外装色
アイボリーホワイト
温度調節
範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
識別記号
【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)
主回路電圧(V)
3相AC200/200・200(50/60Hz)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
操作回路電圧(V)
DC12/24
注意
※冷却能力は標準点(入口油温:35℃、室温:35℃、使用油:ISO VG32、1気圧)における値を示します。製品公差は、約±5%あります。
※温度調節 基準:機体温度には別売オプション部品の機体同調用サーミスタが必要です。
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※冷媒は密閉容器に封入されています。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全87種類を絞り込む
内容量
87種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
騒音値(dB)
吐出量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
電動機(W)
圧縮機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490711AKZ90A-5001個65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1002.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥3,076,000
¥2,546,800
¥2,801,480(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03490772AKZ56AH5001個65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1001.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,388,000
¥1,977,400
¥2,175,140(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03490842AKZ43A-5001個65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,805,000
¥1,493,500
¥1,642,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03490991AKZ14A-0461台62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,103,000
¥911,900
¥1,003,090(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491018AKZ43A-BH1台65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,808,000
¥1,498,400
¥1,648,240(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491079AKZ56A-5001個65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1001.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,258,000
¥1,868,400
¥2,055,240(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491097AKZ14A-BC1台62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥910,000
¥753,000
¥828,300(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491341AKZ56A-0461台65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1001.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,258,000
¥1,868,400
¥2,055,240(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491456AKZ32A-HT1台62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】540.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,506,000
¥1,245,800
¥1,370,380(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491928AKZ14A-CH1台62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,164,000
¥964,200
¥1,060,620(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492086AKZ43A-H1台65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,757,000
¥1,455,100
¥1,600,610(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492172AKZ14AT5001個62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,183,000
¥979,900
¥1,077,890(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492348AKZ32AM5001台62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】540.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,666,000
¥1,377,800
¥1,515,580(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492452AKZ43AB5001個65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,856,000
¥1,535,800
¥1,689,380(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492567AKZ14A-5001個62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,103,000
¥911,900
¥1,003,090(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492637AKZ43A-HT1台65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,852,000
¥1,534,600
¥1,688,060(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492777AKZ90AT5001個65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1002.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥3,242,000
¥2,684,600
¥2,953,060(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492899AKZ14AC5001個62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,204,000
¥996,200
¥1,095,820(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493100AKZ32A-BH1台62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】540.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,460,000
¥1,208,000
¥1,328,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493231AKZ14A-C1台62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥869,000
¥718,700
¥790,570(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493696AKZ43AP5001台65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,263,000
¥1,875,900
¥2,063,490(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493712AKZ32AT5001個62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】540.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,556,000
¥1,288,800
¥1,417,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493818AKZ90A-C1台65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1002.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,626,000
¥2,173,800
¥2,391,180(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493852AKZ43A-B1台65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,510,000
¥1,249,000
¥1,373,900(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493931AKZ32AH5001個62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】540.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,759,000
¥1,455,700
¥1,601,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494132AKZ90AB5001個65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1002.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥3,181,000
¥2,635,300
¥2,898,830(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494177AKZ56A-0481台65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1001.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,258,000
¥1,868,400
¥2,055,240(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494229AKZ56A-BT1台65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1001.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,942,000
¥1,607,600
¥1,768,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494299AKZ43A-CH1台65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,871,000
¥1,548,300
¥1,703,130(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494369AKZ14AH5001個62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,394,000
¥1,155,200
¥1,270,720(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494378AKZ90A-BC1台65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1002.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,730,000
¥2,261,000
¥2,487,100(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494527AKZ56A-CT1台65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1001.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,982,000
¥1,641,600
¥1,805,760(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494536AKZ43A-CHT1台65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,966,000
¥1,627,800
¥1,790,580(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494579AKZ14A-B1台62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥806,000
¥667,800
¥734,580(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494649AKZ56A-B1台65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1001.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,788,000
¥1,480,400
¥1,628,440(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494789AKZ14AM5001台62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,286,000
¥1,064,800
¥1,171,280(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494972AKZ43AM5001台65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,006,000
¥1,662,800
¥1,829,080(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494999AKZ32A-BC1台62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】540.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,273,000
¥1,053,900
¥1,159,290(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495252AKZ43AH5001個65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,105,000
¥1,742,500
¥1,916,750(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495489AKZ43A-BC1台65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,622,000
¥1,342,600
¥1,476,860(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495498AKZ56AB5001個65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1001.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,335,000
¥1,932,500
¥2,125,750(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495516AKZ32A-B1台62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】540.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,169,000
¥967,700
¥1,064,470(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495532AKZ32A-0461台62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】540.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,463,000
¥1,211,900
¥1,333,090(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495541AKZ14AB5001個62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5【ファン】540.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,142,000
¥944,600
¥1,039,060(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495629AKZ32A-CT1台62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】540.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,319,000
¥1,091,700
¥1,200,870(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495638AKZ90AC5001個65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1002.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥3,198,000
¥2,648,400
¥2,913,240(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495961AKZ32A-CHT1台62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】540.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,610,000
¥1,332,000
¥1,465,200(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496040AKZ43AT5001個65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6【ファン】541.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,900,000
¥1,573,000
¥1,730,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496216AKZ56AC5001個65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1001.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥2,382,000
¥1,972,600
¥2,169,860(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
03496496AKZ56A-CH1台65【オイルポンプ】30/36【オイルポンプ】0.6【ファン】1001.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,957,000
¥1,620,100
¥1,782,110(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする