カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- KSフィルター(1)
- StarTech.com(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- サンホープ(1)
- サンワサプライ(1)
- セルスター(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 富士電機(26)
「ar30g」の検索結果

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥41,980~税込¥46,178~1台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥40,540~税込¥44,594~1台10日以内出荷から100日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
電磁操作弁
ダイキン工業¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]