カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • 伊東電機(126)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • ケルヒャー(27)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • ビックス(18)
  • ネグロス電工(15)
  • 協育歯車(14)
  • SMC(13)
  • KTC(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • マキシンコー(9)
  • 日東工業(8)
  • エスコ(7)
  • ベルスター研磨材工業(6)
  • ICOM(アイコム)(6)
  • サン電子(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業低ワット形電磁操作弁ダイキン工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8885質量(kg)1.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業低ワット形電磁操作弁ダイキン工業
36,980税込40,678
1個
60日以内出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
油圧バルブカテゴリ
関連カテゴリ