カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • 伊東電機(161)
  • BAHCO(バーコ)(43)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • ヒサゴ(31)
  • 日東工業(24)
  • 協育歯車(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • エスコ(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • サン電子(11)
  • マキシンコー(10)
  • SIEMENS(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • 東海キャスター(8)
  • 日東工器(8)
  • ケルヒャー(7)
  • ネグロス電工(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-20」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9067質量(kg)4.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)160バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
89,980税込98,978
1個
80日以内出荷
微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業微少信号電流形電磁操作弁ダイキン工業
52,980税込58,278
1個
60日以内出荷
低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業低ワット形電磁操作弁ダイキン工業
36,980税込40,678
1個
60日以内出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
油圧バルブカテゴリ
関連カテゴリ