カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- マキタ(11)
- SMC(79)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- ELPA(18)
- 神保電器(15)
- 理研計器(10)
- DiodesZetex(7)
- nexperia(6)
- エスコ(4)
- climbing(クライミング)(4)
- オーハウス(3)
- ウェッジ(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エレコム(1)
- シャープ(1)
- 光(1)
- ホンダ(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- ブランドをもっと見る
「cl001g」の検索結果

シート形電磁操作弁
ダイキン工業¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本仕様リーク量:0.25cm3/min以下質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台41日以内出荷から51日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁
ダイキン工業¥179,800税込¥197,7801台41日以内出荷ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。