曜日別特売

シート形電磁操作弁

シート形電磁操作弁 - ダイキン工業シート形電磁操作弁 - ダイキン工業シート形電磁操作弁 - ダイキン工業

シート形電磁操作弁です。
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。

仕様
デザイン番号:10
種類
Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径
1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
25[250]
記号
電圧記号:[B]ソレノイド記号表参照
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03491316JSC-G01-2C-10
¥52,700
¥31,210
¥34,331(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492662JSC-G01-2C-10-C
¥61,700
¥37,010
¥40,711(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494010JSC-G01-2D-10-CL
¥83,400
¥49,120
¥54,032(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497781JSC-G01-2D-10
¥52,700
¥31,210
¥34,331(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499680JSC-G01-2D-10-C
¥61,700
¥37,010
¥40,711(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする