曜日別特売

C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁

C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 - ダイキン工業C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 - ダイキン工業C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 - ダイキン工業C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 - ダイキン工業

ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。_x000D_
この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。

種類
C2形電磁操作弁付外部パイロット形低圧リリーフ弁
呼び径
3/4
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
電磁弁電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
内容量
1台
注意
※最低調整圧力は、流量により異なります。_x000D_
※弁にサブプレートは付属していません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03590908C2RLS-G06-A1B-30-CL~7[~70]
¥284,000
¥179,800
¥197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03595896C2RLS-G06-B2B-30~16[~160]
¥284,000
¥169,800
¥186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする