カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- KMT(2)
- NOK(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- アイゼン(1)
- イスカル(4)
- キャプテン(1)
- スバル(4)
- 旭精工(14)
- 武蔵オイルシール工業(1)
「cp209」の検索結果

電磁操作弁
ダイキン工業¥72,000税込¥79,2001個15日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体石油系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]