電磁操作弁

電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業

35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

用途
AC電源用
仕様
デザイン番号:[呼び径]03(3/8)
種類
Kシリーズ電磁操作弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
160(DC)/130(AC)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
35[350]
接続方法
ガスケット取付形
保護等級
【外被】IEC Pub529 IP65
適合流体
石油系作動油
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16[160]
内容量
1個
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
作動方式
スプール形式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
記号
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03492768KSO-G03-2CP-20-9T【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥123,000
¥72,000
¥79,200(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493626KSO-G03-3CP-20-C【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[C]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥129,000
¥75,100
¥82,610(税込)
15日以内出荷
返品不可
03494518KSO-G03-8CP-20-9T【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[8]モデル表参照
¥123,000
¥72,000
¥79,200(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497266KSO-G03-20AB-20-8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)オプション記号:[8]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[20]モデル表参照
¥78,500
¥45,950
¥50,545(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499838KSO-G03-3AB-20-8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)オプション記号:[8]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥86,500
¥50,450
¥55,495(税込)
40日以内出荷
返品不可
03500651KSO-G03-8CP-20-H4【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[8]モデル表参照
¥123,000
¥72,000
¥79,200(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする