カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(127)
  • 住友電工ハードメタル(57)
  • TAKIGEN(タキゲン)(46)
  • ケナメタル(41)
  • スバル(39)
  • MICROCHIP(19)
  • cotta(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • 三菱電機(15)
  • アシックス(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • omron(オムロン)(10)
  • アクアシステム(8)
  • 旭精工(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • イスカル(6)
  • サンドビック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp30」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業低ワット形電磁操作弁ダイキン工業
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9032質量(kg)2.2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業低ワット形電磁操作弁ダイキン工業
45,980税込50,578
1個
60日以内出荷
関連キーワード
ucp307特集