カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- CROPS(クロップス)(1)
- DXアンテナ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- Modes(2)
- SMC(644)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イチネンTASCO(1)
- カメダデンキ(1)
- コガネイ(14)
- コクヨ(2)
- ベン(1)
- マスプロ電工(1)
- 内田洋行(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 重松製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「cs-4n」の検索結果

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥80,100税込¥88,1101台10日以内出荷から45日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥117,300税込¥129,0301台40日以内出荷から50日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形