方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。

種類
Jシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
3/4
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1台
注意
※サブプレートは付属しません。_x000D_
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
全47種類を絞り込む
作動方式
スプール形式
47種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
記号
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490668H-JS-G06-27CB-75【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[27]モデル表参照
¥251,000
¥142,300
¥156,530(税込)
50日以内出荷
返品不可
03490720JS-G06-4NP-75-D【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[D]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥204,000
¥114,500
¥125,950(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491262JS-G06-27CA-85【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[27]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491386JS-G06-2CB-75-N【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥188,000
¥106,200
¥116,820(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491770JS-G06-4CJ-75-X【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[J]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491849JS-G06-2NA-75-X【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492287JS-G06-4NP-75【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥204,000
¥114,500
¥125,950(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492382JS-G06-66CP-75-Z【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Z]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[66]モデル表参照
¥204,000
¥114,500
¥125,950(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492540JS-G06-2NL-75-DX【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[L]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[D/X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492847JS-G06-2NB-75-N【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥188,000
¥106,200
¥116,820(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493240JS-G06-4CB-75-NX【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥188,000
¥106,200
¥116,820(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493416JS-G06-2NS-85-DX【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[S]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[D/X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥204,000
¥114,500
¥125,950(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493572JS-G06-6CA-85-Z【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Z]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[6]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493617JS-G06-2CB-75-Z【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Z]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493651JS-G06-4BA-75【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥162,000
¥91,400
¥100,540(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493730JS-G06-2NR-75-X【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[R]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥204,000
¥114,500
¥125,950(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493940JS-G06-44CG-75-X【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[G]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[44]モデル表参照
¥209,000
¥116,600
¥128,260(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494202H-JS-G06-44CB-75【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[44]モデル表参照
¥251,000
¥142,300
¥156,530(税込)
50日以内出荷
返品不可
03494272JS-G06-2NB-75-DN【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[D]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494281JS-G06-44CA-85-X【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[44]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494676JS-G06-81CA-75-Z【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Z]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[81]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495096JS-G06-4BK-75-X【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[K]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥162,000
¥91,400
¥100,540(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495209H-JS-G06-66CB-75【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[66]モデル表参照
¥251,000
¥142,300
¥156,530(税込)
50日以内出荷
返品不可
03495358JS-G06-2BF-75【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[F]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥184,000
¥102,400
¥112,640(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495419H-JS-G06-3CB-75-Z【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Z]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[3]モデル表参照
¥251,000
¥142,300
¥156,530(税込)
50日以内出荷
返品不可
03495471JS-G06-2CG-75【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[G]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥209,000
¥116,600
¥128,260(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495647JS-G06-4CB-85-X【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495742JS-G06-4BA-75-X【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥162,000
¥91,400
¥100,540(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495857JS-G06-27CP-85-Y【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Y]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[27]モデル表参照
¥204,000
¥114,500
¥125,950(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495900JS-G06-2CS-75-N【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[S]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥210,000
¥117,300
¥129,030(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496661JS-G06-2CU-75-N【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[U]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥210,000
¥117,300
¥129,030(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497248JS-G06-2NB-75-X【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497720H-JS-G06-4CB-75-N【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
¥260,000
¥146,600
¥161,260(税込)
50日以内出荷
返品不可
03498192JS-G06-4CC-75-X【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[C]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498246JS-G06-5CP-75【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[5]モデル表参照
¥204,000
¥114,500
¥125,950(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498350JS-G06-2NR-75-NPX【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[R]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[P/X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥209,000
¥145,200
¥159,720(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498472JS-G06-3BR-75-ENP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[R]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[-]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[-]オプション記号表参照石油系作動油[3]モデル表参照
¥183,000
¥120,600
¥132,660(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498709H-JS-G06-4CR-75【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[R]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
¥279,000
¥156,800
¥172,480(税込)
50日以内出荷
返品不可
03498892JS-G06-3CG-75【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[G]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[3]モデル表参照
¥209,000
¥116,600
¥128,260(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499041JS-G06-8CP-85-Y【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Y]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[8]モデル表参照
¥204,000
¥114,500
¥125,950(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499138JS-G06-2NS-75-DN【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[S]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[D]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥209,000
¥117,000
¥128,700(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499181H-JS-G06-3CA-75-Z【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Z]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[3]モデル表参照
¥251,000
¥142,300
¥156,530(税込)
50日以内出荷
返品不可
03499190JS-G06-2BA-85-Y【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Y]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥162,000
¥91,400
¥100,540(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499199JS-G06-4CQ-75-NX【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[Q]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥210,000
¥117,300
¥129,030(税込)
40日以内出荷
返品不可
03500118JS-G06-2NB-75-Z【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Z]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥184,000
¥103,800
¥114,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03500520JS-G06-4CS-75-N【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[S]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥210,000
¥117,300
¥129,030(税込)
40日以内出荷
返品不可
03500626JS-G06-2CF-75-Z【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[F]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Z]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥209,000
¥116,600
¥128,260(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする