方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業

35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

用途
AC電源用
仕様
デザイン番号:[呼び径]03(3/8)
種類
Kシリーズ電磁操作弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
160(DC)/130(AC)
接続方法
ガスケット取付形
保護等級
【外被】IEC Pub529 IP65
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16[160]
内容量
1台
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
全62種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
作動方式
スプール形式
62種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
記号
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490598KSO-G03-2BB-20-9T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[9T]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥78,500
¥45,950
¥50,545(税込)
10日以内出荷
返品不可
03490641KSO-G03-2CS-20-8N【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[8N]オプション記号表参照、電圧記号:[S]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥138,000
¥80,100
¥88,110(税込)
40日以内出荷
返品不可
03490896KSO-G03-8CQ-20-N【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[Q]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[8]モデル表参照
¥129,000
¥75,300
¥82,830(税込)
10日以内出荷
返品不可
03490982KSO-G03-2BF-20-P【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[P]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[F]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥91,300
¥73,490
¥80,839(税込)
10日以内出荷
返品不可
03491070KSO-G03-66CK-20【スプール】スプリングセンタ形25[250]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[K]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[66]モデル表参照
¥107,000
¥62,300
¥68,530(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491131KSO-G03-4CS-20-8N【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[8N]オプション記号表参照、電圧記号:[S]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥138,000
¥80,100
¥88,110(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491237KSO-G03-2BA-20-9T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号1:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[9T]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥78,500
¥45,950
¥50,545(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491402KSO-G03-66CL-20【スプール】スプリングセンタ形25[250]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[L]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[66]モデル表参照
¥107,000
¥62,300
¥68,530(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491472KSO-G03-3CP-20-P【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[P]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[3]モデル表参照
オープン
¥148,000
¥162,800(税込)
20日以内出荷
返品不可
03491596KSO-G03-2CA-20-C【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[C]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥113,000
¥65,900
¥72,490(税込)
20日以内出荷
返品不可
03492016KSO-G03-20BL-20【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[L]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[20]モデル表参照
¥78,500
¥45,950
¥50,545(税込)
20日以内出荷
返品不可
03492050KSO-G03-2CE-20-8【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[8]オプション記号表参照、電圧記号:[E]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥142,000
¥82,700
¥90,970(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492059KSO-G03-20DC-20【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号1:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[C]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[20]モデル表参照
¥107,000
¥62,300
¥68,530(税込)
20日以内出荷
返品不可
03492190KSO-G03-2DR-20-8P【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号1:[8P]オプション記号表参照、電圧記号:[R]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
オープン
¥150,000
¥165,000(税込)
20日以内出荷
返品不可
03492208KSO-G03-9CA-20【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[9]モデル表参照
¥107,000
¥62,300
¥68,530(税込)
30日以内出荷
返品不可
03492671KSO-G03-4CM-20-EN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[M]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥113,000
¥65,900
¥72,490(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492926KSO-G03-3BS-20【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[S]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[3]モデル表参照
¥123,000
¥72,000
¥79,200(税込)
10日以内出荷
返品不可
03492942KSO-G03-2CH-20【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[H]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥134,000
¥78,100
¥85,910(税込)
20日以内出荷
返品不可
03493021KSO-G03-3CA-20-E【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[E]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[3]モデル表参照
¥107,000
¥62,300
¥68,530(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493249KSO-G03-2AD-20-N【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[D]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥81,600
¥47,580
¥52,338(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493371KSO-G03-2BD-20-8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[8]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[D]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥86,500
¥50,450
¥55,495(税込)
10日以内出荷
返品不可
03493511H-KSO-G03-3CR-20【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[R]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[3]モデル表参照
¥169,000
¥99,100
¥109,010(税込)
10日以内出荷
返品不可
03493861KSO-G03-5CA-20-N【スプール】スプリングセンタ形25[250]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[5]モデル表参照
¥113,000
¥65,900
¥72,490(税込)
20日以内出荷
返品不可
03493949KSO-G03-3AP-20-EN【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[3]モデル表参照
¥90,100
¥52,630
¥57,893(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494046KSO-G03-4CH-20-8【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[8]オプション記号表参照、電圧記号:[H]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥142,000
¥82,700
¥90,970(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494387KSO-G03-2CG-20-8【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[8]オプション記号表参照、電圧記号:[G]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥142,000
¥82,700
¥90,970(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494877KSO-G03-9CB-20-N【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[9]モデル表参照
¥113,000
¥65,900
¥72,490(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494981KSO-G03-2DA-20-C【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号1:[C]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥113,000
¥65,900
¥72,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
03495121KSO-G03-2CH-20-QR【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[QR]オプション記号表参照、電圧記号:[H]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥160,000
¥92,800
¥102,080(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495218KSO-G03-3CB-20-EN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[3]モデル表参照
¥113,000
¥65,900
¥72,490(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495401F-KSO-G03-2CG-20【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[G]ソレノイド仕様表参照りん酸エステル系作動油[2]モデル表参照
¥204,000
¥118,600
¥130,460(税込)
10日以内出荷
返品不可
03495507KSO-G03-2CE-20-QR【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[QR]オプション記号表参照、電圧記号:[E]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥160,000
¥92,800
¥102,080(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495559KSO-G03-4CP-20-8N【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[8N]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥138,000
¥80,100
¥88,110(税込)
20日以内出荷
返品不可
03495577KSO-G03-2AN-20【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[N]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥86,800
¥50,540
¥55,594(税込)
20日以内出荷
返品不可
03495979KSO-G03-4CG-20-8【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[8]オプション記号表参照、電圧記号:[G]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥142,000
¥82,700
¥90,970(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496049KSO-G03-2DS-20-8N【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号2:[P]オプション記号表参照、オプション記号1:[8N]オプション記号表参照、電圧記号:[S]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥138,000
¥80,100
¥88,110(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496381KSO-G03-2CP-20-NP【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[NP]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
オープン
¥147,000
¥161,700(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496487KSO-G03-3BA-20-CL【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[CL]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[3]モデル表参照
¥102,000
¥58,900
¥64,790(税込)
10日以内出荷
返品不可
03496591KSO-G03-91CB-20-N【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[91]モデル表参照
¥113,000
¥65,900
¥72,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
03496767KSO-G03-9CB-20【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[9]モデル表参照
¥107,000
¥62,300
¥68,530(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496776H-KSO-G03-2CC-20【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[C]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥147,000
¥85,700
¥94,270(税込)
10日以内出荷
返品不可
03496916KSO-G03-2DP-20-NR【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号1:[NR]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥129,000
¥84,400
¥92,840(税込)
20日以内出荷
返品不可
03497142KSO-G03-2BG-20-8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[8]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[G]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥99,100
¥57,630
¥63,393(税込)
20日以内出荷
返品不可
03497571KSO-G03-2DU-20-NP【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号1:[NP]オプション記号表参照、電圧記号:[U]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
オープン
¥139,000
¥152,900(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497738KSO-G03-2DA-20-P【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号1:[P]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
オープン
¥127,000
¥139,700(税込)
20日以内出荷
返品不可
03497869H-KSO-G03-8CA-20【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[8]モデル表参照
¥147,000
¥85,700
¥94,270(税込)
10日以内出荷
返品不可
03498490KSO-G03-4CP-20-8L【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[8L]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥138,000
¥80,200
¥88,220(税込)
45日以内出荷
返品不可
03498578KSO-G03-3BB-20-EN【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[3]モデル表参照
¥81,600
¥47,580
¥52,338(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498621KSO-G03-9CP-20-N【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[9]モデル表参照
¥129,000
¥75,300
¥82,830(税込)
35日以内出荷
返品不可
03498761KSO-G03-2CK-20【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[K]ソレノイド仕様表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥107,000
¥62,300
¥68,530(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする