カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
  • 渡辺電機工業(13)
  • エスコ(12)
  • イトーキ(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • ADVANTEC(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • HJC(エッチジェイシー)(4)
  • アズワン(3)
  • サンワサプライ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • マルケイ(国際化工)(3)
  • YARD FORCE(3)
  • カナフジ電工(3)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jp-13」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式) ダイキン工業RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式)ダイキン工業
689,800税込758,780
1台
翌日出荷
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)92形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)5.5
パイロット操作切換弁 ダイキン工業パイロット操作切換弁ダイキン工業
69,980税込76,978
1個
70日以内出荷から80日以内出荷
ロータポンプ ダイキン工業ロータポンプダイキン工業
559,800税込615,780
1台
当日出荷から60日以内出荷