「js-04」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様サブプレート
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)20.5
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)18
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁
管接続口径3/4
接続方式ガスケット取付形
電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
使用流体石油系作動油
スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
関連キーワード