4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
94,980 税込104,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz) 使用流体石油系作動油 スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード
関連カテゴリ