カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- 多治見無線電機(1)
- DXアンテナ(4)
- LEPLUS(3)
- MUST TOOL(1)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- PINTECH(1)
- TRUSCO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- スイデン(11)
- ベロス(1)
- 三菱マテリアル(19)
- 三菱電機(2)
- 山本科学工具研究社(1)
- 満点商会(11)
- 長沢製作所(1)
- 阪口製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「mhv」の検索結果

比例弁手動比例切換弁
ダイキン工業¥48,930~税込¥53,823~1台50日以内出荷バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。種類手動比例切換弁取り付け形状スタック形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
比例弁手動比例切換弁
ダイキン工業¥274,400税込¥301,8401台50日以内出荷バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。仕様リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形種類手動比例切換弁呼び径1(ポート)取り付け形状スタック形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]記号定格流量:[80]定格流量表参照圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]取付場所【レバー】弁取付面側スプール形式[C]スプール形式表参照
手動比例切換弁
ダイキン工業¥49,030~税込¥53,933~1個50日以内出荷バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。仕様リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形種類手動比例切換弁取り付け形状スタック形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]