比例弁手動比例切換弁
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。
切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
- 仕様
- リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形
- 種類
- 手動比例切換弁
- 呼び径
- 1(ポート)
- 取り付け形状
- スタック形
- 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 21[210]
- 記号
- 定格流量:[80]定格流量表参照
- 圧力(MPa[kgf/cm2])
- スプール差圧:0.6[6]
- 取付場所
- 【レバー】弁取付面側
- スプール形式
- [C]スプール形式表参照
- 内容量
- 1台
注意
※最大流量調整ねじ付は、ノースプリング形(制動機構付)には対応できません。※継手は、平行ねじを使用してください。テーパねじを使用すると弁に歪みが生じて、作動不良の原因になります。
※配管は、単独でタンクに接続してください。途中で合流させる場合は、口径を大きくしてください。
※画像は代表画像を使用しています。
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ

























