「mp-b20」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
最高圧力は25MPaです。
トラスコ品番364-9440
質量(kg)3.5
取付ガスケット
区分方向制御弁
呼び径3/8
最高圧力(MPa)25
名称Bポートパイロットチェック弁
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.5
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)
制御ポートBポート
バルブ種類方向制御弁
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様直動形
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1
制御ポートBポート
バルブ種類方向制御弁
関連キーワード