「mpd20」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
質量(kg)12.7
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径3/4
バルブ種類方向制御弁
1台
¥55,980
税込¥61,578
65日以内出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35
仕様パイロットチェック弁
トラスコ品番457-0693
質量(kg)6.8
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類方向制御弁
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
質量(kg)6.8
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類方向制御弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)1.1
形式モジュラースタック形パイロットチェック弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
最高使用圧力(MPa)35
仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁
管接続口径3/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)600
バルブ種類方向制御弁
関連キーワード