カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- CKD(13)
- Festo(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- イシハシ精工(7)
- SKC(7)
- エスコ(6)
- SMC(5)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- イノック(3)
- TDT(田野井)(3)
- TRUSCO(3)
- 理研計器(3)
- オンダ製作所(3)
- フクハラ(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- PROST's(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
「rp3/8」の検索結果

ローターポンプ
ダイキン工業¥749,800税込¥824,7801台当日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。最高使用圧力(MPa)14ポンプ容量(cm3/rev)37.7トラスコ品番457-0901質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7極数(P)4
ローターポンプ
ダイキン工業¥749,800税込¥824,7801台当日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。最高使用圧力(MPa)21ポンプ容量(cm3/rev)37.7トラスコ品番457-0910質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7極数(P)4
RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式)
ダイキン工業¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。質量(kg)92形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)5.5