カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- 3M(スリーエム)(10)
- 京セラ(9)
- SKINTOP(8)
- PROST's(7)
- サンドビック(6)
- タンガロイ(6)
- 河村電器産業(6)
- ケナメタル(5)
- トップハウス(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- コガネイ(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- MIWA(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- TRUSCO(3)
- パイロット(3)
- PGA(3)
- 日本製線(3)
- ブランドをもっと見る
「rpg」の検索結果

パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様バネバランス形トラスコ品番364-8818質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥89,980税込¥98,9781個当日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様バネバランス形トラスコ品番364-8834質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様直動形トラスコ品番364-8800質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様バネバランス形トラスコ品番364-8796質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様直動形トラスコ品番364-8761質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様バネバランス形トラスコ品番364-8770質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
C2形電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥159,800~税込¥175,780~1台40日以内出荷C2形電磁比例リリーフ弁です。_x000D_。油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。
電磁比例パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥93,980税込¥103,3781個40日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
パイロットリリーフ弁
ダイキン工業1個欠品中リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様直動形トラスコ品番364-8788質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁