曜日別特売

C2形電磁弁付リリーフ弁

C2形電磁弁付リリーフ弁 - ダイキン工業C2形電磁弁付リリーフ弁 - ダイキン工業C2形電磁弁付リリーフ弁 - ダイキン工業C2形電磁弁付リリーフ弁 - ダイキン工業

C2形電磁比例リリーフ弁です。_x000D_
油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。

種類
C2形電磁比例リリーフ弁
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1台
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03590427C2RP-G03-2-10-E3/8※~16[※~160]
¥261,000
¥159,800
¥175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592999C2RP-G06-1-103/4※~7[※~70]
¥297,000
¥179,800
¥197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03597156C2RP-G03-2-10-N3/8※~16[※~160]
¥261,000
¥159,800
¥175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする