曜日別特売

電磁比例パイロットリリーフ弁

電磁比例パイロットリリーフ弁 - ダイキン工業電磁比例パイロットリリーフ弁 - ダイキン工業

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。

仕様
●デザイン番号:30●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側●構造記号:直動形
種類
Jシリーズ電磁比例パイロットリリーフ弁
呼び径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~16[※~160]
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03591940JRP-G02-2-N-30-01
¥156,000
¥93,980
¥103,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする