6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz) 使用流体石油系作動油 スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25 仕様マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9008 質量(kg)2.2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

関連カテゴリ