マグナアロイアンドリサーチのロゴ

マグナアロイアンドリサーチ

株式会社エクシードは1985年にオーストラリアの補修用特殊溶接棒マグナアロイアンドリサーチ社の輸入代理店をするべく設立されました。アメリカの溶接機材メーカー等の、ビクターテクノロジーズ(旧サーマダイン)グループ輸入代理店、CKワールドワイド社輸入代理店を始め デストリビュターとして長年販売を続けて参りました。
弊社は企業コンセプトとして保守保全を目的として、溶接材料、溶接機、溶接技術の3つをキーワードに補修、特殊溶接のトータルコーディネートをめざします。
高品質なマグナ溶接棒、フラックスをはじめ、サーマル溶接機、ビクター溶接機の販売に加え、あらゆる溶接材料、溶射材料を国内の数千社の顧客に対し提供しております。今まで不可能であった補修溶接を可能にする為、今後溶接棒の販売と並行し高度な溶接施工技術の提供する為に自主開発にも取り組みます。補修溶接技術のコンサルティングを行なう溶接サプライヤーとしてお客様のお役に立てる企業として進歩し続ける所存です。

会社情報
会社名株式会社エクシード ※過去に記載の有限会社ウエルドケアは誤りであり、訂正させて頂きました。
設立1985/05/10
所在地〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津3503-8
特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55 マグナアロイアンドリサーチ使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等棒径(Φmm)2.4棒長(mm)457適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC マグナアロイアンドリサーチアルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DCマグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1パック(0.25kg×18本)
8日以内出荷
唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65~120適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造質量(kg)0.25硬度58B伸び(%)22溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si
低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
9,998税込10,998
1パック(17本)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。
用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B伸び(%)24電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当
マグナ5本指グローブマグナ 993 フリーサイズ マグナアロイアンドリサーチマグナ5本指グローブマグナ 993 フリーサイズマグナアロイアンドリサーチ
2,998税込3,298
1双
5日以内出荷
マグナ5本指グローブ
容器仕様形態液体
焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720 マグナアロイアンドリサーチ焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1パック(7本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ニッケルを含まない溶接棒としては最高の物です。特に焼けたり、汚れた鋳鉄用開発された鋳物溶接棒で、炉の火格子とかマニーフォールドとか実際火であぶられた鋳物でも溶接できます。
用途ニッケルを含まない為鋳鉄と同じ膨張率を持つため炉の火格子とかマニーフォールドの溶接、焼けたり、汚れがひどい鋳鉄の接合や下盛りに適してます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)70-110適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、軟鋼硬度切削加工不可溶接方法手溶接AC/DC材質規格Fe,C,Si,Mn
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Goldマグナアロイアンドリサーチ
28,980税込31,878
1パック(15本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。棒径(Φmm)2.4棒長(mm)300適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
温度チョーク DELTA マグナアロイアンドリサーチ温度チョーク DELTAマグナアロイアンドリサーチ
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途溶接時に予熱温度や焼き入れ、焼きなまし、焼き戻し等の温度管理に寸法(mm)100×10容器仕様プラケース
タングステン.カーバイド粉体DELTA 2701 250G マグナアロイアンドリサーチタングステン.カーバイド粉体DELTA 2701 250Gマグナアロイアンドリサーチ
19,980税込21,978
1缶(250g)
6日以内出荷
タングステン.カーバイド粉体
用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度タングステン.カーバイド粉体容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,W,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
多目的エポキシ系接着剤マグナ 940 100GM TuBe マグナアロイアンドリサーチ多目的エポキシ系接着剤マグナ 940 100GM TuBeマグナアロイアンドリサーチ
9,998税込10,998
1パック(100g×1本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ラピットリペアー、多目的エポキシ系接着剤で水の中でも固まります。
用途配管の漏れ止め箇所や、ギヤー、螺子部、の肉盛りに適しています。金属、モルタル、樹脂、FRP等殆どのすべての材質の接着できます、インスタントシール接着材です。適合全金属、樹脂、コンクリート硬度90ショアー容器仕様ポリ筒形態粘土状危険物の類別非危険物材質規格銅、エポキシ
ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 マグナアロイアンドリサーチツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1パック(7本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65-120適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B伸び(%)50溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1パック(55本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・
用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。棒径(Φmm)0.9棒長(mm)914適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)硬度228B(60HRC)伸び(%)20-6電流範囲(A)15-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SCM.NSCM,S58C
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Goldマグナアロイアンドリサーチ
23,980税込26,378
1パック(5本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)110-160適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
29,980税込32,978
1パック(16本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914電流範囲(A)25-100適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12 マグナアロイアンドリサーチモネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12マグナアロイアンドリサーチ
57,980税込63,778
1パック(7本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)60-120適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)伸び(%)22溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR マグナアロイアンドリサーチ熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jARマグナアロイアンドリサーチ
7,898税込8,688
1缶(0.45kg)
当日出荷
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険物の類別非危険物材質規格ベンナイト
高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403 マグナアロイアンドリサーチ高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403マグナアロイアンドリサーチ
20,980税込23,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。
用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)100-120適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55-60(粒子)HRA93 )溶接方法手溶接AC/DC材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401 マグナアロイアンドリサーチ一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(15本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)90-130適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393マグナアロイアンドリサーチ
14,900税込16,390
1パック(25本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。棒径(Φmm)2.0棒長(mm)350電流範囲(A)40-80適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B伸び(%)35溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305 マグナアロイアンドリサーチ高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305マグナアロイアンドリサーチ
6,998税込7,698
1パック(5本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)140-220適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B伸び(%)24溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC マグナアロイアンドリサーチブロンズアーク溶接棒マグナ 210DCマグナアロイアンドリサーチ
27,980税込30,778
1パック(7本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)110-150適合銅合金、鋳鉄等硬度72-78B伸び(%)30溶接方法手溶接DC材質規格Cu,Zn,Si,Mn
高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C マグナアロイアンドリサーチ高銀含有ステンレス用半田マグナ 88Cマグナアロイアンドリサーチ
109,800税込120,780
1巻(450g)
6日以内出荷
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、棒径(Φmm)1.6適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等スプール硬度50B電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
亜鉛メッキ鋼、銅、鋼用シリコンブロンズガス及びティグ共用棒マグナ 277T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ亜鉛メッキ鋼、銅、鋼用シリコンブロンズガス及びティグ共用棒マグナ 277T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1パック(19本)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
亜鉛を焼かずに亜鉛メッキ材の溶接に最適でザビ無い溶接部が出来ます。シリコンブロンズ系ガス及びティグ共用棒です。
用途亜鉛メッキ鋼、銅と鋼の接合その他、空調ダクトや自動車ボディーの接合に、鋳鉄の溶接に最適な青銅合金です。棒径(Φmm)1.6棒長(mm)457適合鋼鉄、銅合金、ステン、鋳物等硬度100B溶接方法TIG DCとガス溶接溶融温度(℃)962-980材質規格Cu,Si,Zn,MnFe
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NCマグナアロイアンドリサーチ
26,980税込29,678
1パック(12本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51マグナアロイアンドリサーチ
26,980税込29,678
1パック(10本)ほか
5日以内出荷
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd
カラーチェック 2液DELTA マグナアロイアンドリサーチカラーチェック 2液DELTAマグナアロイアンドリサーチ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
カラーチェック 2液白DELTA 97B
用途目では見えにく、亀裂や巣穴等のチャック容器仕様形態エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
カラーチェック 1液DELTA マグナアロイアンドリサーチカラーチェック 1液DELTAマグナアロイアンドリサーチ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
カラーチェック 1液赤DELTA 97A
用途目では見えにく、亀裂や巣穴等のチャック容器仕様形態エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
浸透潤滑油スプレーDELTA 63 500CC マグナアロイアンドリサーチ浸透潤滑油スプレーDELTA 63 500CCマグナアロイアンドリサーチ
5,298税込5,828
1缶(500cc)
5日以内出荷
浸透潤滑油スプレー
用途ネジを緩めたり、物を外す時に使ったり、錆びさせたい様に塗ったり、しゅうどうする容器仕様形態エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性凍結浸透潤滑材質規格ピメント危険物の性状水溶性
潤滑油フッ素樹脂スプレーDELTA 62 500CC マグナアロイアンドリサーチ潤滑油フッ素樹脂スプレーDELTA 62 500CCマグナアロイアンドリサーチ
5,398税込5,938
1缶(500mL)
5日以内出荷
用途周動する部分にドライ潤滑に容器仕様形態エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性乾性被膜潤滑材質規格フッ素樹脂危険物の性状水溶性
銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G マグナアロイアンドリサーチ銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250Gマグナアロイアンドリサーチ
19,980税込21,978
1缶
5日以内出荷
銅.真鍮.ブロンズ用粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等硬度ブロンズ粉体容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70DELTA 2700 250G マグナアロイアンドリサーチ工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70DELTA 2700 250Gマグナアロイアンドリサーチ
20,980税込23,078
1缶
5日以内出荷
工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70
用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC70容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,Wsi,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65DELTA 2600 250G マグナアロイアンドリサーチ耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65DELTA 2600 250Gマグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1缶
5日以内出荷
耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65
用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC65容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55DELTA 2500 250G マグナアロイアンドリサーチ耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55DELTA 2500 250Gマグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1缶
5日以内出荷
耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55
用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1067-1133材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51DELTA 2450 250G マグナアロイアンドリサーチ耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51DELTA 2450 250Gマグナアロイアンドリサーチ
28,980税込31,878
1缶
5日以内出荷
耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51
用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC51容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1151-1277材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42DELTA 2350 250G マグナアロイアンドリサーチ耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42DELTA 2350 250Gマグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1缶
5日以内出荷
耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42
用途溶融着肉盛り適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC38-42容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1061-1148材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250G マグナアロイアンドリサーチ鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250Gマグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1缶
5日以内出荷
鉄鋼用粉体.硬度HRC25
用途溶融着肉盛り適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC25容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Fe,C,Si,Mn
鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G マグナアロイアンドリサーチ鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250Gマグナアロイアンドリサーチ
18,980税込20,878
1缶
5日以内出荷
鋳物用粉体.硬度HRC15
用途溶融着肉盛り適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度HRC15容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Fe,C,Si,Mn
12番火口DELTA 7704.12 火口 マグナアロイアンドリサーチ12番火口DELTA 7704.12 火口マグナアロイアンドリサーチ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
12番火口
用途火力と肉盛り量溶接方法酸素アセチレンガス
4番火口DELTA 7704.4 火口 マグナアロイアンドリサーチ4番火口DELTA 7704.4 火口マグナアロイアンドリサーチ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
4番火口
用途火力と肉盛り量溶接方法酸素アセチレンガス
高温溶射用トーチDELTA 7798 トーチ本体 マグナアロイアンドリサーチ高温溶射用トーチDELTA 7798 トーチ本体マグナアロイアンドリサーチ
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
高温溶射用トーチ本体
用途酸素アセチレン仕様溶接方法酸素アセチレンガス
アルミブロンズ粉体DELTA X1104 225G マグナアロイアンドリサーチアルミブロンズ粉体DELTA X1104 225Gマグナアロイアンドリサーチ
14,980税込16,478
1缶(225g)
5日以内出荷
アルミブロンズ粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等硬度HRC10-15容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn