絞り込み
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: マグナアロイアンドリサーチのすべての商品
特価

アルミブロンズ粉体DELTA X1104 225G
マグナアロイアンドリサーチ¥14,980税込¥16,4781缶(225g)5日以内出荷アルミブロンズ粉体用途接着低温シャフト上肉盛り用適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等硬度HRC10-15容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
硬化肉盛粉体DELTA X1103 225G
マグナアロイアンドリサーチ¥18,980税込¥20,8781缶(225g)5日以内出荷硬化肉盛粉体用途接着低温シャフト上肉盛り用適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC55-60容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
機械加工可能粉体DELTA X1102 225G
マグナアロイアンドリサーチ¥14,980税込¥16,4781缶(225g)5日以内出荷機械加工可能粉体 鉄用途接着低温シャフト上肉盛り用適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC25容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
下盛り用DELTA X1101 150G
マグナアロイアンドリサーチ¥19,980税込¥21,9781缶(225g)5日以内出荷下盛り用用途接着低温シャフト下肉盛り用適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度下盛り用DELTA X1101 150g容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
アーク棒用耐水性コーティングマグナ 992 2.5L
マグナアロイアンドリサーチ¥29,980税込¥32,9781缶5日以内出荷通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。容器仕様ポリ容器形態粉体
アーク棒用耐水性コーティングマグナ 992 5L
マグナアロイアンドリサーチ¥56,980税込¥62,6781缶5日以内出荷通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。容器仕様ポリ容器形態粉体
スパター付着防止剤マグナ 903 2.26kG
マグナアロイアンドリサーチ¥19,980税込¥21,9781缶5日以内出荷スパター付着防止剤MAGNA 903 2.26kg容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険等級Ⅱ危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
スパター付着防止剤マグナ 903 454G
マグナアロイアンドリサーチ¥5,898税込¥6,4881缶5日以内出荷スパター付着防止剤MAGNA 903 454g容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険等級Ⅱ危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
焼き入れ硬化剤マグナ 902 2.26kG
マグナアロイアンドリサーチ¥97,980税込¥107,7781缶翌日出荷軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。容器仕様缶形態粉体危険等級Ⅱ危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
焼き入れ硬化剤マグナ 902 906G
マグナアロイアンドリサーチ¥39,980税込¥43,9781缶6日以内出荷軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。容器仕様缶形態粉体危険等級Ⅱ危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
全ての銀ろう用マグナ QFLUX
マグナアロイアンドリサーチ¥13,980税込¥15,3781パック(450g)6日以内出荷銀ろう用ろう付けフラックス 560-870度用途全ての銀ろう用MAGNA QFLUX適合水溶性フラックス容器仕様ポリ容器形態ペースト状活性温度(℃)560-870溶接方法ガス材質規格ホウ素系フラックス
超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒マグナ Alloy C
マグナアロイアンドリサーチ¥99,980~税込¥109,978~1パック(7本)ほか翌日出荷から5日以内出荷超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)140-160適合ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等硬度140-215B(300B)伸び(%)45溶接方法手溶接AC/DC材質規格NI,Cr,Mo,W
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥69,980~税込¥76,978~1パック(17本)ほか翌日出荷から6日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)30-100適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)伸び(%)22溶接方法TIG溶接DC材質規格Ni Cr.Mo
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12
マグナアロイアンドリサーチ¥79,900~税込¥87,890~1パック(15本)ほか翌日出荷から5日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。棒径(Φmm)2.4棒長(mm)350電流範囲(A)45-90適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)伸び(%)22溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
熱放散性断熱ペーストマグナ 904 1350GM jAR
マグナアロイアンドリサーチ¥19,980税込¥21,9781缶(1.35kg)5日以内出荷熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 1350gm jar容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険物の類別非危険物材質規格ベンナイト
ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777
マグナアロイアンドリサーチ¥54,980~税込¥60,478~1パック(7本)ほか翌日出荷から6日以内出荷ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。棒径(Φmm)2.4棒長(mm)350電流範囲(A)35-80適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B伸び(%)50溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777
マグナアロイアンドリサーチ¥39,980~税込¥43,978~1パック(5本)ほか翌日出荷から5日以内出荷ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)75-140適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B伸び(%)50溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
マグナアロイアンドリサーチ¥40,980~税込¥45,078~1パック(7本)ほか翌日出荷から6日以内出荷超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。棒径(Φmm)2.4棒長(mm)250電流範囲(A)40-85適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B伸び(%)70溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
マグナアロイアンドリサーチ¥38,980~税込¥42,878~1パック(7本)ほか翌日出荷から6日以内出荷超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65-120適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B伸び(%)70溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
マグナアロイアンドリサーチ¥36,980~税込¥40,678~1パック(5本)ほか翌日出荷から5日以内出荷超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)75-140適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B伸び(%)70溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC
マグナアロイアンドリサーチ¥42,980~税込¥47,278~1パック(36本)ほか翌日出荷から5日以内出荷唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65-120適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造硬度58B伸び(%)22溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si
あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1パック(17本)ほか翌日出荷から6日以内出荷気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480
マグナアロイアンドリサーチ¥26,980~税込¥29,678~1パック(7本)ほか翌日出荷から10日以内出荷気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-100適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405
マグナアロイアンドリサーチ¥79,980~税込¥87,978~1パック(15本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。用途シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)90-135適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC25-35伸び(%)25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,.Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405
マグナアロイアンドリサーチ¥81,980~税込¥90,178~1パック(10本)ほか5日以内出荷クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。用途シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)135-220適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC25-35伸び(%)25溶接方法手溶接AC/DC
高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒マグナ 404
マグナアロイアンドリサーチ¥81,980~税込¥90,178~1パック(10本)ほか翌日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドの93%の硬度持つタングステンカーバイドを含有した高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒です。用途砂地のような高耐研磨性磨耗用 軟鋼にカーバイド肉盛をしたい場合の最適ですガスでも使用可能な為薄板にも肉盛りができます。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)95-140適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRA93(地金140-160B溶接方法手溶接AC/DC材質規格タングステンカーバイド系C,W,Cr,Mn,Fe
高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403
マグナアロイアンドリサーチ¥24,980~税込¥27,478~1パック(6本)ほか翌日出荷から5日以内出荷高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)120-140適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55-60(粒子)HRA93 )溶接方法手溶接AC/DC材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
高耐衝撃用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 402
マグナアロイアンドリサーチ¥14,980~税込¥16,478~1パック(10本)ほか翌日出荷から5日以内出荷マンガン鋼用に開発された高耐衝撃用硬化肉盛アーク溶接棒です。用途HRC10-50の高耐衝撃用硬化肉盛棒、ほとんどの鋼材種に接合可能、強度は溶接直後85kg棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)130-190適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度187-473B伸び(%)47溶接方法手溶接AC/DC材質規格マンガン鋼系C,Mn,Fe,Cr
一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401
マグナアロイアンドリサーチ¥9,998~税込¥10,998~1パック(10本)ほか5日以内出荷ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)120-160適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
クラッシャー用アーク溶接棒マグナ 400 CR
マグナアロイアンドリサーチ¥15,980~税込¥17,578~1パック(11本)ほか翌日出荷から5日以内出荷クラッシャー用に開発された、耐衝撃、耐摩耗用クロームカーバイド系アーク溶接棒用途クラッシャー用肉盛アーク溶接棒棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)130-150適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC58-60溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Mn,Fe,Cr
ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395
マグナアロイアンドリサーチ¥15,980~税込¥17,578~1パック(7本)ほか翌日出荷から6日以内出荷デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)85-115適合ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度228B伸び(%)25溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
マグナアロイアンドリサーチ¥20,980~税込¥23,078~1パック(15本)ほか翌日出荷から5日以内出荷棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。棒径(Φmm)2.4棒長(mm)350電流範囲(A)60-80適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B伸び(%)35溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
マグナアロイアンドリサーチ¥11,980~税込¥13,178~1パック(7本)ほか翌日出荷から5日以内出荷棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-100適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B伸び(%)35溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥63,980~税込¥70,378~1パック(17本)ほか翌日出荷から5日以内出荷フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用棒径(Φmm)2.2棒長(mm)914適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥7,390~税込¥8,129~1パック(15本)ほか5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能棒径(Φmm)2.4棒長(mm)350電流範囲(A)30-115適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B伸び(%)25溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥6,398~税込¥7,038~1パック(7本)ほか5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)50-160適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B伸び(%)25溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥6,898~税込¥7,588~1パック(5本)ほか5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)65-190適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B伸び(%)25溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当