アルミブロンズ粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用
適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等
硬度HRC10-15
容器仕様ポリ容器
形態粉体
溶接方法酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)120-280
材質規格Fe,C,Si,Mn
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス
種別溶接
適合フラックス
容器仕様ポリ容器
形態液体(蜜状)
活性温度(℃)150-200
溶接方法ガス、コテ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名塩素酸塩類
材質規格塩化系フラックス
危険物の性状第1種
流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス
種別溶接
適合アルミ用フラックス
容器仕様ポリ容器
形態粉状
活性温度(℃)450-660
溶接方法ガス溶接
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名塩素酸塩類
材質規格塩化系フラックス
危険物の性状第1種
関連キーワード