流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス
種別溶接
適合アルミ用フラックス
容器仕様ポリ容器
形態粉状
活性温度(℃)450-660
溶接方法ガス溶接
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名塩素酸塩類
材質規格塩化系フラックス
危険物の性状第1種
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス
種別溶接
適合フラックス
容器仕様ポリ容器
形態液体(蜜状)
活性温度(℃)150-200
溶接方法ガス、コテ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名塩素酸塩類
材質規格塩化系フラックス
危険物の性状第1種
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス
種別溶接
適合ステンレス用フラックス
容器仕様ポリ容器
形態液体
活性温度(℃)150-260
溶接方法ガス溶接
危険等級Ⅲ
危険物の類別第一類
危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
材質規格塩化系フラックス
危険物の性状第3種
関連キーワード