18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグナアロイアンドリサーチタングステン.カーバイド粉体DELTA 2701 250G
タングステン.カーバイド粉体
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度タングステン.カーバイド粉体 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1055-1121 材質規格C,W,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶(250g)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチアルミブロンズ粉体DELTA X1104 225G
アルミブロンズ粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等 硬度HRC10-15 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)120-280 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶(225g)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ硬化肉盛粉体DELTA X1103 225G
硬化肉盛粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度HRC55-60 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)120-280 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶(225g)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G
銅.真鍮.ブロンズ用粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等 硬度ブロンズ粉体 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1091-1166 材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
1缶
19,980 税込21,978
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ機械加工可能粉体DELTA X1102 225G
機械加工可能粉体 鉄
用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度HRC25 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)120-280 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶(225g)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G
鋳物用粉体.硬度HRC15
用途溶融着肉盛り 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度HRC15 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1091-1166 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶
18,980 税込20,878
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250G
鉄鋼用粉体.硬度HRC25
用途溶融着肉盛り 適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度HRC25 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1091-1166 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶
17,980 税込19,778
5日以内出荷

工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC70 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1055-1121 材質規格C,Wsi,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
20,980 税込23,078
5日以内出荷

耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC65 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1055-1121 材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
17,980 税込19,778
5日以内出荷

耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC55 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1067-1133 材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
17,980 税込19,778
5日以内出荷

耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51
用途溶融着肉盛り 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC51 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1151-1277 材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
28,980 税込31,878
5日以内出荷

耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42
用途溶融着肉盛り 適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度HRC38-42 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1061-1148 材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
1缶
17,980 税込19,778
5日以内出荷

流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス 種別溶接 適合アルミ用フラックス 容器仕様ポリ容器 形態粉状 活性温度(℃)450-660 溶接方法ガス溶接 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名塩素酸塩類 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状第1種
1缶(85g)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。
用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。 容器仕様ポリ容器 形態粉体
1缶
56,980 税込62,678
5日以内出荷

通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。
用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。 容器仕様ポリ容器 形態粉体
1缶
29,980 税込32,978
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ焼き入れ硬化剤マグナ 902 2.26kG
軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。 容器仕様 形態粉体 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 危険物の性状第3種
1缶
97,980 税込107,778
翌日出荷

マグナアロイアンドリサーチ焼き入れ硬化剤マグナ 902 906G
軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。 容器仕様 形態粉体 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 危険物の性状第3種
1缶
39,980 税込43,978
6日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ下盛り用DELTA X1101 150G
下盛り用
用途接着低温シャフト下肉盛り用 適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度下盛り用DELTA X1101 150g 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)120-280 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶(225g)
19,980 税込21,978
5日以内出荷