「237b」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。
用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用 棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)914 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度237B 伸び(%)24 電流範囲(A)25-100 溶接方法TIG溶接DC 材質規格ER110相当
1パック(17本)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチMAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG.
新型高張力鋼用に開発されたMAGワイヤーです。溶接直後で80kg/mm2の引張強度73kgの降伏点があります。
用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用 棒径(Φmm)0.9 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 スプール 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法MAG溶接 材質規格ER110相当
1箱(2.5kg)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)120-180 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER110相当
1パック(7本)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。
用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用 棒径(Φmm)0.9 棒長(mm)914 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度237B 伸び(%)24 電流範囲(A)15-80 溶接方法TIG溶接DC 材質規格ER110相当
1パック(110本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305
新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)140-220 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER110相当
1パック(5本)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ