「ほんの気持ちです シール」の検索結果
糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質OAタック紙
質量(g)105
シートサイズ(mm)148×210
寸法(縦×横)(mm)(札紙)148×42
紙厚(mm)0.16
貼付けラクラク!耐久性のある全面シール札紙。コートタック紙を使用しているので耐久性があり、湿気にも強いので冷蔵・冷凍にも対応しています。1シート5片付
材質コートタック紙(弱粘着)
質量(g)60
シートサイズ(mm)140×270
寸法(縦×横)(mm)(一片)125×51
婚礼以外の一般的なお祝いの祝賀品やお祝い返し品を始め、御中元贈答品・御歳暮贈答品・記念品・手土産・粗品・賞品・景品、楽屋見舞い品・茶会見舞い品、神社・祭の詰め所・地蔵盆などへの奉納お供え品などにご使用ください。歴史あるタカ印ブランドの弔事用のし紙です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途一般祝用
紙厚(mm)0.08
貼り付け簡単、手間と面倒をスマートにスッキリと解消したワンタッチで貼れる便利な札紙です。◎弱粘性の糊を使用しているので、貼りアトが残らず貼り直しが可能です。
材質上質紙(80g/m2)