1,196件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠付キーボックス ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付キーボックスジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。
用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装
ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
欠品中
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
小型ガススプリング ジョー・プリンス竹下小型ガススプリングジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
シリンダーのロッドシール破損を防ぐゴムキャップ付きです。
用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(丸型)ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途宅配ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.22MB)
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト (ZDC)取付板厚(mm)~10仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 36mmジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
欠品中
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)トルク(N・m)0.3~2(1枚)仕上黒色塗装ブラック
調整式トルクヒンジ 65mm ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 65mmジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器トルク(N・m)0~2(1枚)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上シルバー色塗装シルバー
マグネットキャッチ L-375 ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ L-375ジョー・プリンス竹下
93税込102
1個
当日出荷から8日以内出荷
廉価型のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
7日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])294[30]仕様上向き用
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
819税込901
1個
7日以内出荷
仕上亜鉛メッキクロメート処理仕様上向き用
ステンレスベアリング入戸車(丸型) ジョー・プリンス竹下ステンレスベアリング入戸車(丸型)ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
丸型です。
用途鋼製建具タイプ丸型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本関連資料(0.33MB)
エッジシール用スペーサー ジョー・プリンス竹下エッジシール用スペーサージョー・プリンス竹下
2,998税込3,298
1組(10本)
6日以内出荷
エッジシールと枠に隙間ができる際、ガラス扉のエッジ部にスペーサーを貼ってから取り付けることで、隙間を調整できます。
材質PET仕上透明関連資料(0.3MB)
ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨ジョー・プリンス竹下
5,998税込6,598
1セット(10個)
6日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
調整式ダイカストクレセント 右勝手 ジョー・プリンス竹下調整式ダイカストクレセント 右勝手ジョー・プリンス竹下
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
用途鋼製建具等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。RoHS指令(10物質対応)対応
トップラッチ ジョー・プリンス竹下トップラッチジョー・プリンス竹下
639税込703
1個
当日出荷
用途鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ光沢クロメート処理
点検口用落し ジョー・プリンス竹下点検口用落しジョー・プリンス竹下
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 RoHS対応品です。
用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引抜落し ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落しジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
629税込692
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下白マット600×450 窓なしジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
4型5型ハンドル ジョー・プリンス竹下4型5型ハンドルジョー・プリンス竹下
6,198税込6,818
1個
当日出荷から12日以内出荷
上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
用途特装車、コンテナボックス材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下2.3用Z曲げ止金ジョー・プリンス竹下
199税込219
1個
12日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート用差し込みプラグロック ジョー・プリンス竹下USBポート用差し込みプラグロックジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷
USBポートに差し込み、データの抜き取り等を防止します。 ロックスペーサーは専用キーで取り外すことができます。 専用ケースに全ての部品を収納できます。
用途パソコン、OA機器材質ポリカーボネート(PC)仕上赤色RoHS指令(10物質対応)対応
防盗ネジ #6-32 ジョー・プリンス竹下防盗ネジ #6-32ジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。 デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。
用途パソコン、OA機器材質黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています
ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ECプレート付丸型平面ハンドルジョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸当たり ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当たりジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
引手付ロッカー錠 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・南京錠で施錠できます。 ・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。 ・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・パネルカットにはめるだけで取り付けできます。
用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)77仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
ガススプリング Φ10 ×Φ 22 ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ10 ×Φ 22ジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ステンレスストロングストップ掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金ジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スライドカムロック ジョー・プリンス竹下スライドカムロックジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
欠品中
止金が水平にスライドします。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付)ジョー・プリンス竹下
11,980税込13,178
1箱
5日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm有効寸法(奥行)(mm)40以上
ステンレス連結カン ジョー・プリンス竹下ステンレス連結カンジョー・プリンス竹下
409税込450特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
連結カン ジョー・プリンス竹下連結カンジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフック ジョー・プリンス竹下ステンレスフックジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンガーユニット 三角型 ジョー・プリンス竹下ステンレスハンガーユニット 三角型ジョー・プリンス竹下
409税込450
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨寸法t1(mm)1.5許容荷重(N[kgf])98推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ 板型 ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤークリップ 板型ジョー・プリンス竹下
129税込142
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススイベル ジョー・プリンス竹下ステンレススイベルジョー・プリンス竹下
649税込714
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ビクターパッチン ジョー・プリンス竹下鉄ビクターパッチンジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
12日以内出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスガススプリング(80N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]