カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンスは「産業機器・設備用金物」と「ガラス金物・インテリア金物」を製造販売している会社です。創業以来60余年、弊社は二つのこだわりを持って製品開発を行っています。「高品質」と「人にやさしいデザイン」です。
時代の変化に速やかに対応し、価値ある製品をご提供できるよう、これからも邁進してまいります。
会社情報
| 会社名 | ジョー・プリンス竹下株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1950/01/25 |
| 所在地 | 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1-4-32 |

ステンレス丸棒取手(落込タイプ)
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス落込取手プレート付
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット付洋灯吊
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クリップパッチン
ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷クリップ式で振動に強いです。用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ用裏蓋
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用、サッシ等その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51勝手右仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー面付錠(引出用)
ジョー・プリンス竹下¥759~税込¥835~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティーヒンジ(中心吊)
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個当日出荷自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
リーズロック
ジョー・プリンス竹下¥239~税込¥263~1個当日出荷専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
ステンレスナット付洋折
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型アイボルト
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
半回転取手
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個当日出荷用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
マグネット樹脂取手
ジョー・プリンス竹下¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
セキュリティスコープ
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。用途玄関ドア材質黄銅(Bs)質量(g)20仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上適合扉厚(mm)33~47RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横長蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーRB 型
ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
薄型カムロック
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷・2点抜けです。 ・表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード型ハンドル
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個欠品中普及型ハンドルです。用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途サッシ等付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63~税込¥69~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型平面取手
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,689税込¥1,8581個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応