特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,196件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンクチェーン 30M ジョー・プリンス竹下リンクチェーン 30Mジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質全長(m)30仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレスロング連結カン ジョー・プリンス竹下ステンレスロング連結カンジョー・プリンス竹下
729税込802
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー 10M ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 10Mジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゴールドスナップ ジョー・プリンス竹下ステンレスゴールドスナップジョー・プリンス竹下
729税込802
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])490[50]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシンブル ジョー・プリンス竹下ステンレスシンブルジョー・プリンス竹下
199税込219
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススナップ ジョー・プリンス竹下ステンレススナップジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下ステンレススプリングフックジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススリムアイプレート ジョー・プリンス竹下ステンレススリムアイプレートジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン用受コーナー型 ジョー・プリンス竹下パッチン用受コーナー型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
124税込136
1個
6日以内出荷
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿ネジ小頭
パッチン用受A型(穴アキ) ジョー・プリンス竹下パッチン用受A型(穴アキ)ジョー・プリンス竹下
49税込54
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付パッチンジョー・プリンス竹下
859税込945
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチンジョー・プリンス竹下
359税込395
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
生地パッチン ジョー・プリンス竹下生地パッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
84税込92
1個
6日以内出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン ジョー・プリンス竹下パッチンジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
6日以内出荷
用途各種ボックス、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
流線型パッチン ジョー・プリンス竹下流線型パッチンジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
用途軽量ボックス仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
南京錠 ジョー・プリンス竹下南京錠ジョー・プリンス竹下
749税込824
1個
6日以内出荷
付属品鍵3本材質黄銅(Bs)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダージョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。 台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。
用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
レベルボルト ジョー・プリンス竹下レベルボルトジョー・プリンス竹下
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
重量用レベルボルトです。
用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベルボルト ジョー・プリンス竹下レベルボルトジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
6日以内出荷
標準タイプのレベルボルトです。
用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス四ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス四ツ穴取手ジョー・プリンス竹下
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転式取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転式取手ジョー・プリンス竹下
5,698税込6,268
1個
14日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
透明樹脂板付計器読取用窓枠 ジョー・プリンス竹下透明樹脂板付計器読取用窓枠ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。 パネルカットにビス穴は不要です。
用途配電盤扉、分電盤扉仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス取手ジョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1組(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス取手ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用仕上鏡面研磨
ステンレスつばなしロングアイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレスつばなしロングアイボルトジョー・プリンス竹下
489税込538
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備付属品六角ナット×1個、ワッシャ×1枚材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトアブソーバー用取り付けブラケット ジョー・プリンス竹下ソフトアブソーバー用取り付けブラケットジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
L-621,L-622,L-623シリーズ専用ブラケットです。 アブソーバーの取り付けが容易になります。
材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトアブソーバー 白 ジョー・プリンス竹下ソフトアブソーバー 白ジョー・プリンス竹下
569税込626
1個
12日以内出荷から53日以内出荷
使用温度範囲:5~40℃ ピストンロッド復帰力:6N{0.6kgf}以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー(偏角度キャップ) ジョー・プリンス竹下ショックアブソーバー(偏角度キャップ)ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
6日以内出荷
使用温度範囲:5~40℃ ピストンロッド復帰力:3N{0.3kgf}以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒ラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒ラッチジョー・プリンス竹下
774税込851
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上付属品M3皿木ネジ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒用ローラー金具 ジョー・プリンス竹下ロット棒用ローラー金具ジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
6日以内出荷
L-128、L-550等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
仕様取付可能ハンドル:PCH-25-PLA, PH-58, PH-102ZM, PH-105, PH-282材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用) 右 ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用) 右ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
419税込461
1個
6日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用) 左 ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用) 左ジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
6日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャッチ ジョー・プリンス竹下ゴムキャッチジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
6日以内出荷
戸当りとしても機能するドアキャッチです。
用途点検口扉、各種キャビネット汎用仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下耐震ラッチジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷
地震等の揺れで扉が開き、収納物が落下するのを防ぎます。 揺れを感知すると自動的にロックがかかります。普段の開閉には影響せず、非常時のみ作動します。 扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
用途鋼製家具、木製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉ジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個質量(g)119仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 右勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 右勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ木製扉用/横型/違い/右勝手仕上ライトグレー色鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
木製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下木製扉用裏板ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
当日出荷
木製扉への取り付けには、木製扉用裏板をご使用下さい。
取付板厚(mm)20仕様20mより薄い場合は、M3ネジで扉をおさえることができます。パネルカットは(木製扉用)をご使用下さい。