特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,196件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバーハンドル(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドル(片側タイプ)ジョー・プリンス竹下
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
ガラス扉専用
材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮質量(kg)0.3取付穴Φ12仕上鏡面研磨+クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
受金具 ガラス厚8mm用 ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚8mm用ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8
ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックスジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
L-584-SUS用鍵 ジョー・プリンス竹下L-584-SUS用鍵ジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
当日出荷
L-584-SUSの解錠操作にご使用下さい。
適合本体L-584-SUS-1
点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ) ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)ジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
11日以内出荷
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価)コード1034011200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下小型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
174税込191
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)23仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番ジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)183仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)種別建築仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下ストップ付軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
34税込37
1個
6日以内出荷
扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレスストップ付軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
299税込329
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮A 型引抜蝶番 ジョー・プリンス竹下真鍮A 型引抜蝶番ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器材質黄銅(Bs)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM5皿小ネジ
鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管) ジョー・プリンス竹下鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管)ジョー・プリンス竹下
299税込329
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス義星蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス義星蝶番ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒を引き抜くことができます。
用途科学機器、防災設備材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
1,984税込2,182
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途船舶、科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ダイカスト抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質亜鉛ダイカスト(ZDC)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス小型旗蝶番ジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
当日出荷
左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレススプリング蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
209税込230
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレスパイプ蝶番ジョー・プリンス竹下
1,119税込1,231
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(巾広穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(薄口) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(薄口)ジョー・プリンス竹下
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
鉄サッシ用段付蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄サッシ用段付蝶番ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
用途一般機器、建築設備汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別建築推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
259税込285
1個
6日以内出荷
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM3皿小ネジ吸着力(N[kgf])34[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチロック ジョー・プリンス竹下キャッチロックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)182仕上亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)1.6~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒 ジョー・プリンス竹下ロット棒ジョー・プリンス竹下
509税込560
1本
6日以内出荷
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスE 型止金 特大 ジョー・プリンス竹下ステンレスE 型止金 特大ジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
当日出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等吸着力(N[kgf])25[2.5]材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
B 型ロット棒 ジョー・プリンス竹下B 型ロット棒ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)870仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理質量(g)84RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)133仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスB 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下ステンレスB 型トランク取手ジョー・プリンス竹下
849税込934
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)139仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])1100[112.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストアジャスター ジョー・プリンス竹下ダイカストアジャスタージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
239税込263
1個
6日以内出荷
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸ボス ジョー・プリンス竹下ステンレス丸ボスジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
脱落ビス ジョー・プリンス竹下脱落ビスジョー・プリンス竹下
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下
479税込527
1個
6日以内出荷
用途制御機器材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー ジョー・プリンス竹下カードホルダージョー・プリンス竹下
259税込285
1個
6日以内出荷
スタッド付のカードホルダーです。
用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応