特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,196件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付パッチンジョー・プリンス竹下
779税込857
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
用途各種ボックス、振動機器等許容荷重(N[kgf])275[28.1]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
ステンレス鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレス鍵止パッチンジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])290[29.6]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
針金パッチン ジョー・プリンス竹下針金パッチンジョー・プリンス竹下
694税込763
1個
8日以内出荷
用途各種ボックス材質黄銅(Bs)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
小型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下小型平面ハンドルジョー・プリンス竹下
879税込967
1個
当日出荷
左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
樹脂製キーロット ジョー・プリンス竹下樹脂製キーロットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
269税込296
1個
6日以内出荷
普及型キーロットです。 左右兼用型です。 止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ポリアミド(PA6GF30)区分設備・機械仕上黒色取付板厚(mm)~7
キーロット 90 度抜け ジョー・プリンス竹下キーロット 90 度抜けジョー・プリンス竹下
709税込780
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 ハンドルが90°で抜ける構造になっています。
用途制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)76仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドルジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス防水ハンドルジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 従来型より堅牢性に優れています。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
用途電機設備、科学機器、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様鍵付区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
防水ハンドル ジョー・プリンス竹下防水ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠用開閉シール ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠用開閉シールジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1シート
5日以内出荷
・ダイヤル錠やカムロックなどの開閉状態が一目でわかるシールです。・台紙から剥がしてそのまま貼る事ができます。・耐候性に優れています。
用途鉄製扉・木製扉材質消銀テトロン仕上ラミネート
マグネット付き戸当り ジョー・プリンス竹下マグネット付き戸当りジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・戸当りに後付け可能なマグネットタイプのドアストッパー・マグネットで鉄製扉を吸着し、開扉状態を保持します・【取付方法】戸当りを回して床との隙間をあけ、マグネッパーを差し込みます。
用途鉄製扉材質鉄+ネオジム磁石タイプCタイプ仕上黒塗装
シャッター付ウェーブロック ジョー・プリンス竹下シャッター付ウェーブロックジョー・プリンス竹下
929税込1,022
1個
5日以内出荷
・防塵シャッター付き・鍵違い数:最大5000通り・リバーシブルキー・2点抜けタイプ・【回転方向の変更】回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
用途家具、キャビネット付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~17
コンビネーションロック ラッチ錠タイプ ジョー・プリンス竹下コンビネーションロック ラッチ錠タイプジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・暗証番号の変更可能。
用途家具、キャビネット付属品皿木ネジ6本、暗証番号変更用ピン1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+スチール仕上黒色塗装
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ木製扉用/縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・左勝手です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ横型/違い/左勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
140型ボールキャスター ジョー・プリンス竹下140型ボールキャスタージョー・プリンス竹下
679税込747
1セット(4個)
5日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下引出用ソフトクローザージョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収する引き出し用アブソーバーです。・扉を閉める際はソフトクローズします。・後付け可能です。
用途キャビネット(引き出し)付属品ブラケット1個RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック ジョー・プリンス竹下ディンプルロックジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・1点抜けです。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な135° 2列ピン構造です。・防塵シャッター付きです。
用途鋼製家具、ロッカー等付属品専用止金1個、鍵2本種別鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~13.5
プッシュキャッチ ジョー・プリンス竹下プッシュキャッチジョー・プリンス竹下
339税込373
1個
5日以内出荷
用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA66)操作方法指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロックジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
暗証番号変更可能です。
用途自転車、スーツケース等仕様【暗証番号変更方法】1現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)2マイナスドライバー等で、本体底面にあるスイッチを押しながら時計回りに90°回転させます。3新しい暗証番号に合わせます。4スイッチを反時計回りに90°回転させて元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色操作方法解錠時はボタンを押しながらワイヤーを外して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用戸当りスペーサー ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当りスペーサージョー・プリンス竹下
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途ガラス扉付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付け方法戸当りと上枠の間RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下ソフトアブソーバージョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。
用途キャビネット(引き戸)材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下ソフトアブソーバージョー・プリンス竹下
469税込516
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・ロッド先端はゴム製で衝撃を和げます。
用途事務機器、各種扉開閉用材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色+ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下ソフトアブソーバージョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・伸長方向で抗力が発生します。
用途キャビネット(引き戸)材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色+白色RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
84税込92
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
用途各種キャビネット汎用材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
190税込209
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。
用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+スチール吸着力(N[kgf])20 (2)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して垂直/平行です。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
164税込180
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して垂直です。
用途各種キャビネット汎用材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N[kgf])28 (2.9)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドルジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12RoHS指令(10物質対応)対応
PassQR ジョー・プリンス竹下PassQRジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
・「PassQR」は2次元コードを印刷した正方形のシールです。使いたい場所に貼るだけで情報伝達ツールとして使えます。・「アクセス範囲設定」2次元コードが貼られている半径200m以内でアクセスした場合のみ、画面を閲覧できる「アクセス範囲設定」が可能です。・「限定公開」承認した人のみ閲覧できる限定公開設定が可能です。セキュリティーの高い情報を特定個人へ連絡することができます。・「読み取り回数が分かる」管理画面で2次元コードの読み取り回数が表示されるため、ユーザーが読み取ったかどうかの確認ができます。
用途掲示板、情報共有、イベント、オフィス、マンションシール寸法(mm)40×40関連資料(1.65MB)取扱説明書(3.81MB)
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付 ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
天吊ハンガーパイプ Lタイプ ジョー・プリンス竹下天吊ハンガーパイプ Lタイプジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
用途室内用の物干し、収納付属品トラスタッピングネジ6本材質スチール仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付クリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付クリップパッチンジョー・プリンス竹下
849税込934
1個
6日以内出荷
・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨引張荷重(N)締め代0:38(3.8) 、締め代+1:83(8.5)、 締め代+2:102(10.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス掛金ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
6日以内出荷
・南京錠で施錠できます。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式固定車 ストッパー付 ゴム車 ジョー・プリンス竹下プレート式固定車 ストッパー付 ゴム車ジョー・プリンス竹下
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式自在車 ストッパーナシ ゴム車 ジョー・プリンス竹下プレート式自在車 ストッパーナシ ゴム車ジョー・プリンス竹下
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応