1,210件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸 付属品M3皿小ネジ3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスホッパーヒンジ
RoHS
・窓の開き角度を30°に制限できます。
用途内倒し窓 材質ステンレス鋼板 許容荷重(kg)8(左右2枚使用) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス3連フック
RoHS
・フック部分は回転するため、任意の角度で使用できます。
付属品皿タッピングネジ2本、ブラグ2個 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロック
RoHS
・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】。バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
用途キャビネット 付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ バッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh 使用環境温度(℃)10~60 充電方式マイクロUSB 5V/0.5A 使用環境湿度(%)<90 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠施錠回数:最大2500回の操作回数
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下止金
RoHS
・各種ハンドルと組み合わせてご使用下さい。
材質熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シーリングテープ
RoHS
・両面テープのため、ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。・耐UV性、耐薬品性に優れています。変色がなく、透明度が高いため、接着面の意匠性を損ないません。・すぐに接着するため乾燥時間が不要で、施工性に優れています。
透明 テープ長さ(m)12 粘着剤アクリル系シーリング材 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面・耐UV性・耐薬品性・透明
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品シリンダーキー1本,専用止金1個 材質ステンレス鋼(SUS-316) 勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 仕上ブラストホーニング RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号:No.G200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品専用止金1個 材質ステンレス鋼(SUS-316) 勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 仕上ブラストホーニング RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

・ラック用特殊蝶番(B-377、B-377-SUS)と合わせてご使用下さい。
用途サーバーラック、制御盤扉 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス特殊蝶番(プルタイプ)
RoHS
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キッチンディバイダー ホワイト
RoHS
用途キッチンコンロ 付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上白色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キッチンディバイダー ブラック
RoHS
用途キッチンコンロ 付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キッチンディバイダー クローム
RoHS
用途キッチンコンロ 付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

・表面フラットです。・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下裏板(100×10×t=2.3)
RoHS
・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
用途裏蝶番の裏板 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下グロメットKG型
RoHS
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下グロメットNG型 難燃性
RoHS
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
181 税込199
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下グロメットBG型 難燃性
RoHS
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
504 税込554
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ワッシャーなしゴム脚SK型
RoHS
・ステンレスワッシャなしです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
7日以内出荷

用途板厚1.2~1.6mmの扉用 付属品皿タッピングネジ3本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)1.2~1.6 許容荷重(N[kgf])39.2 (1個:4) 取扱説明書(0.19MB)
1個
209 税込230
7日以内出荷

OT-B630-SUS ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ステー
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉 付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) 適合ガラス厚(mm)8~12 取扱説明書(0.3MB)
1個
28,500 税込31,350
9日以内出荷

・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上三価クロメート処理 取付扉厚(mm)25~35
1個
542 税込596
7日以内出荷

・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上三価クロメート処理 取付扉厚(mm)25~35
1個
732 税込805
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型
RoHS
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器 材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,615 税込1,777
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKP型
RoHS
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
用途軽荷重機器 材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,375 税込2,613
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ドアストッパー
RoHS
・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。
用途木製扉 付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個 材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,945 税込3,240
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ハイマウント(ベアリング装着)
RoHS
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械 材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR) 仕上シルバー色焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,000 税込20,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダーラッチ錠
RoHS
・防塵シャッター付きです。
用途一般機器、機械 付属品鍵2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック付ソレノイドラッチ錠
RoHS
・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・通電を解除すると自動で施錠されます。・停電時には付属の鍵で解錠可能です。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 その他通電時間最大30秒 付属品鍵2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 定格電圧DC12V 仕上ニッケルメッキ コネクタXH2.54 操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。 定格電流(mA)DC700 取付板厚(mm)~7mm リード線AWG24(赤)+(青)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ライオンノッカー
・ライオンのドアノッカーです。 。・取付方法はドアにボルト穴を貫通させて、ナットで固定します。
材質真鍮 仕上ブロンズ
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ノブ
RoHS
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) 取付穴寸法(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ロック機構付きです。ツマミを引いて45°回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
用途試験装置、製造機械 材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスインデックスプランジャ
RoHS
・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
用途試験装置、製造機械 材質ステンレス鋼(SUS-303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,369 税込1,506
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途試験装置、製造機械 材質ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
用途試験装置、製造機械 材質ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

用途試験装置、製造機械 材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ ヘアーライン
RoHS
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉 付属品皿木ネジ4本、受金具1個 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC) 仕上ヘアーライン+クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付ガイドローラー
付属品皿ネジ2本、専用ナット2個 材質ステンレス鋼(SUS-304)
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)