1,196件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下笹型ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ジョー・プリンス竹下アジャスタージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)ねじ径M8仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型平面取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス角型平面取手ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,689税込1,858
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
塗平打掛 ジョー・プリンス竹下塗平打掛ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
984税込1,082
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
薄型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下薄型カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
可倒式取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下可倒式取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器材質軟鋼線材(SWRM)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性ジョー・プリンス竹下
86税込95
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス平面取手ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
1,479税込1,627
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ジョー・プリンス竹下取手ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ許容荷重(N[kgf])60[6.1]RoHS指令(10物質対応)対応
A 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下A 型トランク取手ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下丸型取り外しハンドルジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
プッシュ式南京錠 ジョー・プリンス竹下プッシュ式南京錠ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケットジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
639税込703
1個
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじM6皿小ネジ小頭材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)61仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
グロメットBG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットBG 型ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色硬度50°±5°種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
LH 型キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下LH 型キーロット用ハンドルジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築質量(g)41仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オーバルスリーブ ジョー・プリンス竹下オーバルスリーブジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 小ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
ネオジキャッチ ジョー・プリンス竹下ネオジキャッチジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])20[2]セット内容本体×1、受け×1材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ミニカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ミニカムロック 同一ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス仕様同一鍵材質黄銅(Bs)質量(g)26仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下カムロック用止金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスローラーキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型アイナット ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットKG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットKG 型ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
硬度50°±5°種類グロメット材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレスコーナーキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナーキャッチジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様非常解錠装置付付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い、1点抜け付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応
キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下キックロックハンガージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用長蝶番です。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番ジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応