特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,196件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車(VH型)ジョー・プリンス竹下
1,888税込2,077
1個
7日以内出荷
VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理関連資料(0.25MB)
締め込み金具 引掛けタイプ ジョー・プリンス竹下締め込み金具 引掛けタイプジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
締め込み金具です。
関連資料(0.25MB)
ステンレス面付け型フィックス ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックスジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ガラス板を壁面に固定する金具です。 ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。関連資料(0.37MB)
ステンレス衝突防止シール ヘアーライン ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール ヘアーラインジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1セット(10個)
23日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
ステンレス四ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス四ツ穴板アイストラップジョー・プリンス竹下
129税込142
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
ステンレスヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下ステンレスヘビーリンクチェーンジョー・プリンス竹下
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマンテルチェーン ジョー・プリンス竹下ステンレスマンテルチェーンジョー・プリンス竹下
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕様リンク継ぎ目溶接仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6 ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6ジョー・プリンス竹下
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスロックシステム(機械式) ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム(機械式)ジョー・プリンス竹下
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)適合扉厚(mm)25~55付属品受金具2個、スペーサー3種備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型ジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)適合用途防振仕上硬度70°±5°形状吊型RoHS指令(10物質対応)対応
蓋付カムロック 違い ジョー・プリンス竹下蓋付カムロック 違いジョー・プリンス竹下
1,978税込2,176
1個
12日以内出荷
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途自動販売機、分電盤、両替機材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板仕上クロームメッキ付属品鍵2本鍵違い数約500000通り取付板厚(mm)~11操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。タイプ違い
蓋付カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下蓋付カムロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,978税込2,176
1個
23日以内出荷
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途自動販売機、分電盤、両替機材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板仕上クロームメッキ付属品鍵2本取付板厚(mm)~11操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。タイプ同一(No.N1001)
シャッター付カムロック 違い ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 違いジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
RoHS対応品です。1点抜けです。操作性の良いリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理付属品鍵2本鍵違い数最大100通りタイプ違いRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下アジャストファスナージョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
7日以内出荷
締めしろの調整ができます。 ROHS対応品です。
用途各種ボックス、振動機器等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下ステンレスフラット型ロット棒用受金具ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用樹脂製ガイドジョー・プリンス竹下
44税込48
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。
用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング ジョー・プリンス竹下ガススプリングジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ミニカムロック 違い ジョー・プリンス竹下ミニカムロック 違いジョー・プリンス竹下
719税込791
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。 1点抜けです。 小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
用途小型キャビネット、小型ボックス材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵3本,専用止金1個鍵違い数約100通り取付板厚(mm)~5.5回転方向止金を反転させて取り付けて下さい(変更時)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック 違い ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック 違いジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。 1点抜けです。 オールステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上ヘアーライン付属品鍵2本鍵違い数約500000通り取付板厚(mm)~8RoHS指令(10物質対応)対応
棚受金具 ジョー・プリンス竹下棚受金具ジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ROHS対応品です。
用途家具、建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色塗装付属品M4皿木ネジ6本許容荷重(N[kgf])392(40)RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド RHS型 ジョー・プリンス竹下防振パッド RHS型ジョー・プリンス竹下
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。防振パッドの両面には荷重が増加するに従って、受圧面積が増えるように、直径と高さの異なる4 つの突起の配列が設けられています。軽荷重の精密機器から大荷重用途まで、広い範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。
用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット用プレート ジョー・プリンス竹下スプリングマット用プレートジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。PG-53用の取付プレートです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット ジョー・プリンス竹下スプリングマットジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。
用途空調設備機器、各種機械材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型ジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型ジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下防振パッド KH型ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
PCダイヤルロック ジョー・プリンス竹下PCダイヤルロックジョー・プリンス竹下
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。ダイヤル式です。ノートPCのイヤホンジャックに取り付けてロックするタイプです。暗証番号は変更可能です。 初期設定番号:0000
用途タブレット、薄型ノートパソコン材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼ワイヤー仕上サテンクロームメッキ+PVCコートロックダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応No.G200(同一)
オートヒンジ ジョー・プリンス竹下オートヒンジジョー・プリンス竹下
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
樹脂製引手 ジョー・プリンス竹下樹脂製引手ジョー・プリンス竹下
129税込142
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。
用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違いジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9鍵違い数最大50通りRoHS指令(10物質対応)対応
キャスターストッパー ジョー・プリンス竹下キャスターストッパージョー・プリンス竹下
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
台車用ストッパーです。
用途台車材質スチール仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレスD型アイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレスD型アイボルトジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
8日以内出荷
用途電機設備材質ステンレス鋼表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
郵便差入口 ジョー・プリンス竹下郵便差入口ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
用途郵便受け、玄関ドア材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー
通常扉用取付金具 ジョー・プリンス竹下通常扉用取付金具ジョー・プリンス竹下
579税込637
1個
6日以内出荷
質量(g)42
ステンレスアジャスト脚 ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャスト脚ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS対応品です。
用途科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量用レベルボルト(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量用レベルボルト(ベアリング装着)ジョー・プリンス竹下
10,890税込11,979
1個
9日以内出荷
太径のボルトを使用しているため、安定感があります。 スムーズな調整が可能です。 RoHS対応品です。
用途産業機器、設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
重量用レベルボルト(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下重量用レベルボルト(ベアリング装着)ジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
太径のボルトを使用しているため、安定感があります。 スムーズな調整が可能です。
用途産業機器、設備材質一般構造用圧延鋼材(SWRCH)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパック ジョー・プリンス竹下ハイパックジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
良質のビニールレザークロス製で耐久性、耐候性に優れ、長年の使用に耐えます。 表面に収容物を記入できるカードを取り付けています。 裏側に高性能接着テープ加工を施してあり、接着力は半永久的です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ビニールレザークロスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストボール ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストボールジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
用途科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応