- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ジョー・プリンス竹下
- 25ページ目
25ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
用途各種ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
用途軽量ボックス
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・オーバートラベル(3部材構成)タイプです。
・スライドは左右共通です。
用途サーバーラック、鋼製家具
材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・アンダートラベル(2部材構成)タイプです。
・3/4スライドタイプのストッパー付きです。
・スライドは左右共通です。
操作方法レールは保持機能が働いてからそれ以上引き出すと取り外せます。
材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途重要機器、施設管理等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上ヘアーライン
付属品鍵3本
RoHS指令(10物質対応)対応
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。
・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤扉、分電盤扉
材質銅(Cu)+冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。
取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。
用途鋼製家具、事務機器
材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
重量用レベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
標準タイプのレベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。
滑り止め用のゴムが付いています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
用途一般機器、設備
材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
防音の為高級ベアリングの外周を白色プラスチックで巻いています。
用途家具
材質ポリアセタール(POM)+軟鋼線材(SWRM)
仕上乳白色+亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
H-58-SUS用受けナットです。
用途OA機器、事務機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
14日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)Φ19
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)Φ22
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手を使用しない時は取手を収納できます。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
パネルカットにビス穴は不要です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉
材質合成ゴム
仕上黒色
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
パネルカットにビス穴は不要です。
用途配電盤扉、分電盤扉
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けが簡単です。
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途各種ボックス
材質ポリアミド(PA6)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM6皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器、船舶等
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用、防災設備
材質合成ゴム(フェライト磁石)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
L-621,L-622,L-623シリーズ専用ブラケットです。
アブソーバーの取り付けが容易になります。
材質POM
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲:5~40℃
ピストンロッド復帰力:3N{0.3kgf}以下
RoHS指令(10物質対応)対応
L-128、L-550等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途各種ボックス、機械類
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。
使用方法最長寸法まで伸ばし、ストッパー解除ストローク分下げるとロックされ、再度最長寸法まで伸ばすとストッパーが解除されます。
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
地震等の揺れで扉が開き、収納物が落下するのを防ぎます。
揺れを感知すると自動的にロックがかかります。普段の開閉には影響せず、非常時のみ作動します。
扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
用途鋼製家具、木製家具
材質ABS樹脂(ABS)
仕上白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
着磁面を傷つけません。
異方性ゴム磁石になっています。
両面テープ付きのコードマグネットです。
用途各種キャビネット汎用、防災設備
材質合成ゴム(フェライト磁石)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
・木製扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット
仕様暗証番号の初期設定は0000です。
付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個
質量(g)119
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫