- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ジョー・プリンス竹下
- 26ページ目
26ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品
引手付きのロッカー錠です。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。
専用止金が付属しています。
L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等
使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,259
税込¥1,385
10日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
仕様止金は付属していません。L-555もしくはL-554をご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストタイプで汎用性に優れています。
防水、防塵シャッター付きです。
特殊形状ピンにより、ピッキングが困難です。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、ロッカー等
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
1点抜けです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
M18サイズの錠前です。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
2点抜けタイプです。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.224です。鍵は2本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。
扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。
指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用、防災設備
仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)12~26
分野インテリア
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
ガラス扉に挟み込むレバーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。受け側が壁面やスチール枠の場合にご使用下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)913
仕上ヘアーライン(HLST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~15
分野インテリア
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
任意の位置で開閉が保持できます。
用途一般機器
長さ(mm)48
重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
#1は溝付ピン仕様です。
#1はE形止め輪が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ#1:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上梨地クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)3.5
推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
6日以内出荷
ハンドルを90°回転させると止金が6mmリフトし、さらに90°回転させると止金が90°回転し、解錠します。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当となります。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
止金が付属しています。
H-180(別売り)と合わせて使用するとハンドルを引く事ができます。
用途配電盤、分電盤、制御盤扉等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上梨地クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクローム色塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
分野設備・機械
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。
専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等
材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
樹脂製のつまみ型ハンドルです。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等
材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥839
税込¥923
6日以内出荷
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本
許容荷重(kg)60(2個使用時)
タイプガラス板取付タイプ
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
タイプ壁取付タイプ
仕上鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
分野インテリア
ロット棒に取り付け、音鳴りを防止することができます。樹脂キャップを取り付ける事でロット棒がΦ8からΦ10になるので、L-159-SUSにも使用できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕上黒色
分野設備機械
1個
¥34
税込¥37
6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
付属品鍵×4本、クリップ1個
材質ABS樹脂(ABS)
タイプ縦型/鍵違い
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一No.V1000です。
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。ビス穴隠し用キャップが付属しています。
用途一般機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)60
仕上サテンクロームメッキ仕上
製品質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
用途一般機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)60
仕上サテンクロームメッキ仕上
製品質量(g)155
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
任意の位置で開閉が保持できます。開方向と閉方向でトルクが異なります。
用途一般機器
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)51
仕上ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
任意の位置で開閉が保持できます。
用途一般機器
材質機械構造用炭素鋼(S53C)+アルミニウム(Al)
仕上ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
任意の位置で開閉が保持できます。
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
仕上ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)9
トルク(N・m)【トルク値(1枚)】0.5±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)746
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)1834
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)575
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷