特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,196件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OT-B490-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)334仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)ジョー・プリンス竹下
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10分野建築
脱落防止ビス ジョー・プリンス竹下脱落防止ビスジョー・プリンス竹下
529税込582
1個
7日以内出荷
鉄ワッシャとナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質スチール+ポリアミド(PA)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+緑色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)ジョー・プリンス竹下
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個仕上MST(鏡面)コード2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12自重(g)1021分野インテリア
宅配扉(シリンダー錠タイプ) ジョー・プリンス竹下宅配扉(シリンダー錠タイプ)ジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1個
32日以内出荷
トランクルームなどの空きスペースを利用し、荷物置きや宅配ボックス用の扉として利用することができます。 ビルトインタイプの扉ユニットです。PF-40Aはダイヤル錠タイプ、PF-40Bはシリンダー錠タイプです。
用途宅配ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)300 × 300質量(g)2316仕上プライマー塗装コード(ナンバー)1100300302分野設備・機械
宅配扉(コンビネーションロックタイプ) ジョー・プリンス竹下宅配扉(コンビネーションロックタイプ)ジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1個
32日以内出荷
トランクルームなどの空きスペースを利用し、荷物置きや宅配ボックス用の扉として利用することができます。 ビルトインタイプの扉ユニットです。PF-40Aはダイヤル錠タイプ、PF-40Bはシリンダー錠タイプです。
用途宅配ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)300 × 300質量(g)2245仕上プライマー塗装コード(ナンバー)1100300301分野設備・機械
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)ジョー・プリンス竹下
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個質量(g)1021仕上MST(鏡面)コード(ナンバー)2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロックジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
鉄クロメート自閉式裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番ジョー・プリンス竹下
639税込703
1個
7日以内出荷
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕様25~35mm用質量(g)294仕上三価クロメート処理コード(ナンバー)1031703200RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
鉄クロメート裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番ジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
7日以内出荷
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕様25~35mm用質量(g)299仕上三価クロメート処理コード(ナンバー)1031701200RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
・仕上げは黒色塗装です。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様非常解錠装置付付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕上黒色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
ステンレス防水キーロット(ダブルビット型) ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)ジョー・プリンス竹下
1,389税込1,528
1個
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)82仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020582351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(スリット型) ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(スリット型)ジョー・プリンス竹下
1,389税込1,528
1個
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)96仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020581351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
アブソーバー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下アブソーバー付ガススプリングジョー・プリンス竹下
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
アブソーバー付きのため閉扉時の衝撃を吸収できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化質量(g)120付属品専用ブラケット×1関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ころガール ジョー・プリンス竹下ころガールジョー・プリンス竹下
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
アンダーラッチ ジョー・プリンス竹下アンダーラッチジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
6日以内出荷
扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。
用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×4本材質ポリアミド(PA)質量(g)20仕上ベージュコード1064060600分野設備・機械
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
6日以内出荷
本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。
用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上アイボリー色操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します分野設備・機械
Uキャッチ ジョー・プリンス竹下Uキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
39税込43
1個
6日以内出荷
小型で軽量です。
用途各種キャビネット付属品M2.5木ネジ×4本材質ポリエチレン(PE)質量(g)5仕上白色コード1064050600分野設備・機械
スライドヒンジ バネ入 ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ バネ入ジョー・プリンス竹下
1,288税込1,417
1個
9日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様バネ入り付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様ロック機構付付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
スライドヒンジ ジョー・プリンス竹下スライドヒンジジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)204仕上クロームメッキコード1035360200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
シャッター付カムロック 黒色被膜 同一 ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 同一ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜コード1062371400取付板厚(mm)(最大)12RoHS指令(10物質対応)対応2本付属分野設備・機械
シャッター付カムロック 黒色被膜 違い ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 違いジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具仕様鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜コード1062371400取付板厚(mm)(最大)12RoHS指令(10物質対応)対応2本付属分野設備・機械
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下
22,980税込25,278
1セット(10本)
5日以内出荷
・ガラス扉の下部に取り付け、水返しと水切りが付いたエッジシールです。・全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせてカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)ジョー・プリンス竹下
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅: ガラス厚10mm:W900mmまで ガラス厚12mm:W850mmまで
材質ステンレス付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)質量(g)870仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12
ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ガイドジョー・プリンス竹下
119税込131
1個
6日以内出荷
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)8仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下樹脂製リーフヒンジジョー・プリンス竹下
769税込846
1個
6日以内出荷
用途・空調機器、各種機械材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)73仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴) ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)ジョー・プリンス竹下
669税込736
1個
6日以内出荷
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)434仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
鉄クロメート裏蝶番(横長穴) ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番(横長穴)ジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
6日以内出荷
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)441仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
子扉ロックユニット ジョー・プリンス竹下子扉ロックユニットジョー・プリンス竹下
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。
用途・制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理質量(g)311RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプジョー・プリンス竹下
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
アウトサイドハンドル 2点止 ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル 2点止ジョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様同一仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス鎌形ハンドルジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器材質ステンレス鋼(SUS-304)適合ねじM4皿小ネジ仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバーロック ジョー・プリンス竹下ステンレスバーロックジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・重要機器、設備管理等仕様鍵違い材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)620仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
ステンレス掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス掛金ジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途・重要機器、設備管理等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
破壊防止ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー仕様鍵違い材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
破壊防止ディンプルロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー仕様同一鍵材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック 同一ジョー・プリンス竹下
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。・キーは複製が困難なバルバ型キーです。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様同一材質黄銅(Bs)質量(g)89仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。