特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,196件中 1,1611,196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケットジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)12仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横式ラッチ 大型 ジョー・プリンス竹下ステンレス横式ラッチ 大型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
729税込802
1個
13日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)125仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用落し ジョー・プリンス竹下点検口用落しジョー・プリンス竹下
1,049税込1,154
1個
6日以内出荷
薄型の点検口用落し金具です。 薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。 塗装液が入りにくい構造になっています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒(両ツブシ) ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)ジョー・プリンス竹下
739税込813
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ニューメカロック 同一 ジョー・プリンス竹下ニューメカロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
19日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)質量(g)90仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.BH4029 です。鍵は2 本付属しています。
ミニサイドバーロック 同一 ジョー・プリンス竹下ミニサイドバーロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,479税込1,627
1個
23日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)43仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.M600 です。鍵は2 本付属しています。
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
6日以内出荷
埋め込み型のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])157[16]その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)56仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
A 型ロット棒 ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)477仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
109税込120
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)46仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス止金 ジョー・プリンス竹下ステンレス止金ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス脱落ビス ジョー・プリンス竹下ステンレス脱落ビスジョー・プリンス竹下
349税込384
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
落込取手用ステンレスキャップ ジョー・プリンス竹下落込取手用ステンレスキャップジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
丸棒取手 ジョー・プリンス竹下丸棒取手ジョー・プリンス竹下
769税込846
1個
当日出荷
普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下
809税込890
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付長(mm)10取付部おねじ(段付)付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個質量(g)35種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ローレットツマミジョー・プリンス竹下
339税込373
1個
6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉ねじの呼びM6材質(本体)黄銅(Bs)材質(取付部)黄銅(Bs)取付長(mm)9.2取付部おねじ(段付)付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個質量(g)37種類丸形仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~2RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ジョー・プリンス竹下取手ジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
6日以内出荷
用途各種機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])1100[112.2]RoHS指令(10物質対応)対応
船底引手 ジョー・プリンス竹下船底引手ジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
6日以内出荷
スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
用途各種キャビネット引戸用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)40仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー取手 ジョー・プリンス竹下テーパー取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
299税込329
1個
6日以内出荷
傾斜の付いた普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])170[17.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスU 型取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレスU 型取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)63仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])430[43.9]RoHS指令(10物質対応)対応
U 型取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下U 型取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
6日以内出荷
普及型取手です。
用途ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
鉄鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下鉄鍵止パッチンジョー・プリンス竹下
299税込329
1個
6日以内出荷
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])280[28.6]材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)78
アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)490仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドルジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様鍵付(同一)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
タッチロック平面ハンドル ジョー・プリンス竹下タッチロック平面ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
T 型締め込みハンドル ジョー・プリンス竹下T 型締め込みハンドルジョー・プリンス竹下
809税込890
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 奥行き方向のバネ反力により、扉を締め込むことができます。 扉のガタツキを抑制します。 専用止金が付属しています。
用途計測機器、配電盤扉、配電盤内扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)80仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下PH-89-2 用ゴムカバージョー・プリンス竹下
789税込868
1個
6日以内出荷
PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。
ステンレスLH 型防水キーロット 封印付 ジョー・プリンス竹下ステンレスLH 型防水キーロット 封印付ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷
LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)87仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
キーロット 胴長 ジョー・プリンス竹下キーロット 胴長ジョー・プリンス竹下
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。 左右兼用型です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)区分設備・機械質量(g)157仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~32
A 型ドライバーハンドル ジョー・プリンス竹下A 型ドライバーハンドルジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉区分設備・機械質量(g)39仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス超強力丸落し ジョー・プリンス竹下ステンレス超強力丸落しジョー・プリンス竹下
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM6皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
受金具 ガラス厚12mm用 ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚12mm用ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
付属品スポンジゴム×1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)12仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下ステンレスフラット型ロット棒用受金具ジョー・プリンス竹下
349税込384
1個
6日以内出荷
PH-445、PH-446、L-546、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応