6ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,210件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアセルファー 引き戸用 ジョー・プリンス竹下ドアセルファー 引き戸用ジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
当日出荷
L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,579税込1,737
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下バネ入トランク取手(グリップ付)ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
当日出荷
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
64税込70
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(巾広穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)ジョー・プリンス竹下
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
順位調整器 ジョー・プリンス竹下順位調整器ジョー・プリンス竹下
5,798税込6,378
1個
当日出荷
観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
用途科学機器、各種制御盤等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)202仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケットジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック胴長 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック胴長 同一ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)質量(g)96仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~22RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
U 型取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下U 型取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
予約販売
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)ジョー・プリンス竹下
399税込439
1個
当日出荷
蝶番式立吊バンドです。
用途配管材質SUS呼び径100A
電源タップ固定クランプ ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプジョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
予約販売
電源タップ用クランプです。 タップホルダー部は伸縮式です。 背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。
用途電源タップの固定仕上白色適合幅(mm)電源タップ:40~60適合厚さ(mm)天板:最大50材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
ミニドアクローザー ジョー・プリンス竹下ミニドアクローザージョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けが簡単です。扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
用途室内軽量扉アイボリー色塗装適合扉質量(kg)~8材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 窓なしジョー・プリンス竹下
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3クランプ:白色板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なしジョー・プリンス竹下
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)ジョー・プリンス竹下
649税込714
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)ジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
当日出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フリーロールアジャスター ジョー・プリンス竹下フリーロールアジャスタージョー・プリンス竹下
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。 高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
用途オフィス機器材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー面付錠(引出用) 同一 ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 同一ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具仕様Dt=20用付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
予約販売
カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用) ジョー・プリンス竹下ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)ジョー・プリンス竹下
629税込692
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
薄型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下薄型カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。2点抜けタイプのカムロックです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、教具用ボックス仕様鍵違い付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応
L-170-SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下L-170-SUS用長止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス許容荷重(N[kgf])280 [28.6]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄平重量蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄平重量蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,358税込1,494
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスE 型止金 ジョー・プリンス竹下ステンレスE 型止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム埋込引手 ジョー・プリンス竹下ゴム埋込引手ジョー・プリンス竹下
389税込428
1個
当日出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備材質軟質ビニール仕上グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスつる長パッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])80[8.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ) ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)ジョー・プリンス竹下
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸付属品リング1個、受金具1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト大型キャッチ ジョー・プリンス竹下ダイカスト大型キャッチジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
予約販売
・バネ、軸ピンはステンレス製です。
用途振動機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスルーフトップファスナー ジョー・プリンス竹下ステンレスルーフトップファスナージョー・プリンス竹下
799税込879
1個
8日以内出荷
・穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
材質ステンレス鋼
ステンレストップラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレストップラッチジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス鋼仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
予約販売
左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト (ZDC)取付板厚(mm)~10仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 36mmジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
予約販売
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)トルク(N・m)0.3~2(1枚)仕上黒色塗装ブラック