1,196件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスガススプリング ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリングジョー・プリンス竹下
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用仕上鏡面研磨ロッド径(Φmm)10シリンダ外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(伸長タイプ)ジョー・プリンス竹下
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料オイルダンパーの注意事項(0.67MB)分野設備・機械伸長荷重(N)300圧縮荷重(N)25
車輪ストッパーゴム(磁石付) ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から17日以内出荷
磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。
材質ゴム+磁石黒色種類ゴム足操作方法ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みますRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
流線型パッチン ジョー・プリンス竹下流線型パッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付) ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)ジョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
6日以内出荷
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
529税込582
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下バネ入トランク取手(グリップ付)ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
当日出荷
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下カムロック用止金ジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
可倒式取手 ジョー・プリンス竹下可倒式取手ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)105仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール(g line)ジョー・プリンス竹下
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下ミニダイヤル錠ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,489税込1,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
用途鋼製家具、ロッカー等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理質量(g)136取付板厚(mm)1~8操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。鍵違い数は約80 通りです。RoHS指令(10物質対応)対応
KNP チェーン ジョー・プリンス竹下KNP チェーンジョー・プリンス竹下
719税込791
1個
当日出荷
開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)176仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,358税込1,494
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用) ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用)ジョー・プリンス竹下
409税込450
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
レール溝にアームが落ち込んで止まるロック構造です。
用途各種キャビネット汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。質量(g)57仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーYASK 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーYASK 型ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色質量(g)1.5種類ゴム足硬度50°±5°取付板厚(mm)~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引手 ジョー・プリンス竹下アルミ引手ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
取り付けが簡単です。 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途消火栓、防災設備材質アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)102仕上アルマイト仕上+ グレー色取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス二ツ穴取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
角型取手 ジョー・プリンス竹下角型取手ジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
当日出荷
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上サテンクロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])160[16.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)ジョー・プリンス竹下
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様非常解錠装置付仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスセミパッチンジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
5日以内出荷
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
5日以内出荷
・カシメピンです。・お好みの角度や扉で扉や蓋を保持します。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10 ジョー・プリンス竹下グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
・表面フラットです。・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
ステンレスクレセント用受金具 ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセント用受金具ジョー・プリンス竹下
369税込406
1個
7日以内出荷
用途鋼製建具等材質ステンレス鋼板仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストランク取手(グリップ付) 95mm ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手(グリップ付) 95mmジョー・プリンス竹下
1,279税込1,407
1個
当日出荷
グリップ付きです。
用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])700{71.4}
ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス揚蓋取手ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)700推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス戸先ハンドルジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
当日出荷
扉表面がスッキリとした印象になります。 戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。
用途点検口扉付属品ブッシュ1 個、M5×10 スリムヘッド小ネジ1 本材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)仕上サテンつや消し黒粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式キーボックス シャックルタイプ ジョー・プリンス竹下プッシュ式キーボックス シャックルタイプジョー・プリンス竹下
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
シャックルタイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 シャックル(フックの部分)の解放:解錠して蓋を開け、内部のシャックル解放レバーを手前に引きながらシャックルを引き上げます。 シャックル(フックの部分)の施錠:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色備考施錠時にも暗証番号の入力が必要ロックプッシュボタン式RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mm ジョー・プリンス竹下グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mmジョー・プリンス竹下
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
ROHS対応品です。パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ライトグレー種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下耐震ラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
郵便差入口ガイド ジョー・プリンス竹下郵便差入口ガイドジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ROHS対応品です。 郵便差入口用ガイドです。
用途郵便受け、玄関ドア材質ハイインパクトスチロール(HIPS)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸当たり ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当たりジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ストロング掛金 黒色塗装 ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装ジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)45仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転リガイドナスカン ジョー・プリンス竹下ステンレス回転リガイドナスカンジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])1470RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチェーンリング ジョー・プリンス竹下ステンレスチェーンリングジョー・プリンス竹下
799税込879
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスガススプリング(120N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)ジョー・プリンス竹下
649税込714
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグライズ ジョー・プリンス竹下スーパーグライズジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。
用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応