ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)80
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)50
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種小型ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス、機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種小型ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、振動機器等
引張荷重(N[kgf])100 [10.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)42
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス
許容荷重(N[kgf])280 [28.6]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)21
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)27
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
適合ねじM3皿小ネジ
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
用途各種ボックス、コンテナ等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N[kgf])275[28.1]
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種小型ボックス
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)
質量(g)43
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
用途各種ボックス、振動機器等
許容荷重(N[kgf])275[28.1]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)45
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])290[29.6]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)70
1個
¥1,188
税込¥1,307
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種ボックス、コンテナ等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
用途各種ボックス
許容荷重(N[kgf])40[4.1]
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
用途各種ボックス
材質黄銅(Bs)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ式で振動に強いです。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)20
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス
許容荷重(N[kgf])235 [24]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)34
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
引張荷重(N)締め代0:38(3.8) 、締め代+1:83(8.5)、 締め代+2:102(10.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
6日以内出荷
用途軽量ボックス
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
適合ねじM3皿小ネジ
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじM4皿ネジ小頭
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM3皿ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
用途各種ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
12日以内出荷
取手付パッチンです。
用途各種ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
許容荷重(N[kgf])130(13.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ